カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • EPSON
  • i-PRO(185)
  • Vivotek(1)
  • RS PRO(658)
  • メディアカバーマーケット(76)
  • ASUS(エイスース)(28)
  • Alpha Wire(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • AMD(7)
  • MOFT(モフト)(6)
  • SONY(ソニー)(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • Dell Technologies(5)
  • Canon(4)
  • ラムマウント(4)
  • MouseComputer(4)
  • アドテック(3)
  • SICK(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-pro」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Endeavor NL2000E メーカー再生部品採用モデル EPSONEndeavor NL2000E メーカー再生部品採用モデルEPSON
1台
取扱停止中
PC筐体を再生した製品です。資源を循環させる環境活動の一環として、貸出機や展示品など短期間使用したエプソンPCを、徹底した検査・修理・クリーニングで、通常モデルと同等の品質に再生した製品です。通常モデルと同等の動作保証、保守サービスをご選択いただけます。コストを抑えつつ、確かな品質を求める方におすすめです。
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)●VCCI:対応 クラスB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:19.0kWh/年●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直160° 水平160°、タッチ操作非対応)●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証(電源ボタン内)●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.4V/3900mAh)●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり SDカード(SDHC/XC UHS-ⅠSDR50)、マルチメディアカード(左側面)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、USB Type-C(DisplayPort Alternate)×1(HDCP対応)(左側面) ●本体サイズ(H×W×D):約361.0×256.0×24.8mm(突起部除く) ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプター・リチウムイオンバッテリーが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A本体質量(g)約2400(ACアダプター除く、バッテリー含む)最大消費電力(W)73,最大定格出力時(理論値)解像度1920×1080チップセットCPU内蔵Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブスリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)有線LANあり無線LANインテル Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3USBUSB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 2.0×2オフィスソフトなし
Endeavor NA711E メーカー再生部品採用モデル EPSONEndeavor NA711E メーカー再生部品採用モデルEPSON
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
PC筐体を再生した製品です。資源を循環させる環境活動の一環として、貸出機や展示品など短期間使用したエプソンPCを、徹底した検査・修理・クリーニングで、通常モデルと同等の品質に再生した製品です。通常モデルと同等の動作保証、保守サービスをご選択いただけます。コストを抑えつつ、確かな品質を求める方におすすめです。
仕様●CPU詳細:インテル Core i7-1255U プロセッサー●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:13.4kWh/年●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直170° 水平170°、タッチ操作非対応)●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、顔認証(Enhanced Sign-in Security対応)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリー(7.7V/4675mAh)●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり マイクロSDカード(SDHC/XC UHS-I)(右側面)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×1(左側面、データ通信/ディスプレイ出力兼用、HDCP対応)●本体サイズ(H×W×D):約322.0×216.8×16.5mm(突起部除く)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリーが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A本体質量(g)約912(ACアダプター除く、バッテリー含む)最大消費電力(W)73,最大定格出力時(理論値)解像度1920×1080チップセットCPU内蔵Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.2USBThunderbolt 4×1、USB 10Gbps(A×1)、USB 5Gbps(A×1)オフィスソフトなし
Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理) EPSONEndeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理)EPSON
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●国際エネルギースター:適合●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB本体質量(g)約1400最大消費電力(W)102.3チップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイトポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
Endeavor NL2000E 仕様固定限定モデル (Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/15.6型/5年お預かり修理) EPSONEndeavor NL2000E 仕様固定限定モデル (Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/15.6型/5年お預かり修理)EPSON
200,800税込220,880
1台
8日以内出荷
ビジネスでずっと使いたい機能を継承.マルチタスク業務もこなす15.6型スタンダードノートPC
仕様●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、USB Type-C(DisplayPort Alternate)×1(HDCP対応)(左側面) マルチモニター対応:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):約H24.8×W361.0×D256.0mm(突起部除く)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証(電源ボタン内)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直60°(上20°下40°) 水平90°、タッチ操作非対応)●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)●WWAN:なし●VCCI:対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:19.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.4V/3900mAh)●タッチパネル:非搭載電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A本体質量(g)約2400(ACアダプター除く、バッテリー含む)最大消費電力(W)73解像度1366×768ドット使用CPUCore i5チップセットCPU内蔵Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)グリーン購入法適合光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり)有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3USBUSB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 2.0×2オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/1年お預かり修理/3年部品保証) EPSONEndeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/1年お預かり修理/3年部品保証)EPSON
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:適合●VCCI:対応 クラスB●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)本体質量(g)約1400最大消費電力(W)102.3チップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイトポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
Endeavor SG150 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/16GB/256GB M.2 SSD/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/1年お預かり修理/3年部品保証/NVIDIA T400 4GB) EPSONEndeavor SG150 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/16GB/256GB M.2 SSD/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/1年お預かり修理/3年部品保証/NVIDIA T400 4GB)EPSON
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
グラフィックスボード搭載 高性能コンパクトデスクトップPC