カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み
ブランド
  • EPSON
  • エコリカ(2)
  • ゼネラル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-s3290」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページ

    EPSON
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21色白外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページ

    EPSON
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌日出荷
    LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5色白外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページ

    EPSON
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    8日以内出荷
    LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21色白外形寸法(mm)490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大990以下、動作時平均456インターフェースSuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約30枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚耐久性40万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.67kWh