カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
絞り込み
ブランド
- EPSON
- ノーブランド(3)
- ゼネラル(2)
- グラフィック(2)
- N-TONER(2)
- エコリカ(1)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
- エクシア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
エコマーク認定(2)
「lpb3t30v」の検索結果

純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T30/LPB3T31
EPSON¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から14日以内出荷レーザープリンタ用 純正品適合LP-S2290/S3290種別純正品適合メーカーEPSON/エプソン
EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T31V
EPSON(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷レーザープリンタ用 純正品適合LP-S2290/S3290種別純正品(環境推進)色モノクロ大容量印字可能枚数6100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
EPSON純正 トナーカートリッジ LPB3T32
EPSON¥66,980税込¥73,6781本当日出荷レーザープリンタ用 純正品適合LP-S3290種別純正品色モノクロ特大容量印字可能枚数14100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T32V
EPSON¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷レーザープリンタ用 純正品適合LP-S3290種別純正品(環境推進)色モノクロ特大容量印字可能枚数14100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページ
EPSON¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21色白外形寸法(mm)490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大990以下、動作時平均456インターフェースSuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約30枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚耐久性40万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.67kWh
A3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページ
EPSON¥96,980税込¥106,6781台翌日出荷LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21色白外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35V
EPSON(9件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷適合LP-S6160種別純正品(環境推進)サイズMタイプLPC3T35適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
A4モノクロページプリンター
EPSON¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない35PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに最大1020枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒エコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズ最大A4商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007