カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
絞り込み
ブランド
- EPSON
- 沖データ(OKI)(1)
- Canon(1)
- エコリカ(1)
- エクシア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
エコマーク認定(3)
「lps7180」の検索結果
特価

環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T38V
EPSON¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷レーザープリンタ用 純正品種別純正品(環境推進)対応機種LP-S7180/S7180Z/S8180/S8180PS、LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
A3モノクロページプリンター/NW/40PPM/本体耐久100万ページ
EPSON¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド、モニタリングサービス契約書(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21色白外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T37
EPSON¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷から11日以内出荷レーザープリンタ用 純正品種別純正品対応機種LP-S7180/S7180Z/S8180/S8180PS、LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T38
EPSON¥24,980~税込¥27,478~1本7日以内出荷レーザープリンタ用 純正品種別純正品対応機種LP-S7180/S7180Z/S8180/S8180PS、LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページ
EPSON¥58,980税込¥64,8781台8日以内出荷LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21色白外形寸法(mm)490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大990以下、動作時平均456インターフェースSuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約30枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚耐久性40万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.67kWh
A3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページ
EPSON¥96,980税込¥106,6781台翌日出荷LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21色白外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T39V
EPSON¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷レーザープリンタ用 純正品種別純正品(環境推進)対応機種LP-S8180/S8180PS、LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3適合メーカーEPSON/エプソン
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T39
EPSON¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から8日以内出荷レーザープリンタ用 純正品種別純正品対応機種LP-S8180/S8180PS、LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページ
EPSON¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5色白外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T34
EPSON(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷適合LP-S6160種別純正品サイズSタイプLPC3T34適合機種メーカーEPSON
EPSON純正 感光体ユニット LPC3K17K
EPSON(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS種別純正品色ブラックタイプLPC3K17適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000RoHS指令(10物質対応)対応
EPSON純正 感光体ユニット LPC3K17
EPSON(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS種別純正品色カラー3色タイプLPC3K17適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000RoHS指令(10物質対応)対応
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35V
EPSON(9件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷適合LP-S6160種別純正品(環境推進)サイズMタイプLPC3T35適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T33PV
EPSON¥21,980~税込¥24,178~1箱(2本)当日出荷適合LP-S7160/S7160Z種別純正品(環境推進)サイズMタイプLPC3T33適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35
EPSON(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷適合LP-S6160種別純正品サイズMタイプLPC3T35適合機種メーカーEPSON
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33V/LPB3T34V
EPSON¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から8日以内出荷レーザープリンタ用 純正品適合LP-S4290/S3590種別純正品(環境推進)RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン