カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- EPSON
- メディアカバーマーケット(2)
- SK本舗(2)
- アズワン(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- Acer(エイサー)(1)
- RAMASU(ラマス)(1)
- FunLogy(1)
- フィッシュアロー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
「nebula」の検索結果

ビジネスプロジェクター EB-L210W
EPSON¥299,800税込¥329,7801個欠品中使い勝手の良いレーザー光源搭載 レーザー光源はランプ交換の必要がないため、 導入後の手間がかかりません。 また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。 明るい部屋でもくっきり鮮明に 明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。 3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。 充実したネットワーク機能 無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。 情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示 16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。 リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が 上がるのでコミュニケーションが活性化します。質量(kg)4.2電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×299×90光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)入力端子HDMI設置方式置き型スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号22 145 005USBUSB端子タイプA
ビジネスプロジェクター/スタンダード/4000lm/WXGA
EPSON¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル数:3枚●画面サイズ(最大):300型●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:無線LAN●電波法:適合●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●画面サイズ(最小):33型電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.6光源210W UHE最大消費電力(W)349本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×87コントラスト比16000:1輝度4000lmズーム手動解像度パネル解像度(リアル解像度):WXGA、最大解像度(RGB信号):WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー入力端子HDMI/USB端子タイプB/DC Out(5V/2A)設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動RoHS指令(10物質対応)対応投影方式3LCD
ビジネスプロジェクター
EPSON¥72,980税込¥80,2781台当日出荷明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。質量(kg)約2.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3倍率2光源210W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77コントラスト比15000:1ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)F:16.7入力端子HDMI/USB端子タイプB設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動動作温度(℃)5~40光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600明るさF:1.44投影方式3LCD走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60