カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- EPSON
- AOTECH(7)
- Apacer(10)
- ASUS(エイスース)(7)
- ASUSTOR(11)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- CKD(31)
- Dell Technologies(9)
- Dynabook(32)
- NEC(41)
- QNAP(25)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(18)
- StarTech.com(27)
- TRANSCEND(トランセンド)(12)
- アイネックス(9)
- エレコム(12)
- センチュリー(13)
- プリンストン(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(3)
「ssd-4」の検索結果

EndeavorJT70仕様固定モデル(CeleronN6210/4GB/SSD256GB/Win10IoT/11.6型/SIMスロットなし/3年部品保証)
EPSON¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷飲食や小売、店舗の据え置きPOSレジとして、またバックヤード業務をこなすタブレット端末として、場合に応じて柔軟な使い方ができる11.6型の最新タブレット。Windows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載しています。仕様office無しメモリー容量4GB使用CPUCeleronN6210OSWinIoT2021無線有(Bluetooth5.1も対応)ストレージ256GBSSD
Endeavor NA610E メーカー再生部品採用モデル
EPSON¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷PC筐体を再生した製品です。資源を循環させる環境活動の一環として、貸出機や展示品など短期間使用したエプソンPCを、徹底した検査・修理・クリーニングで、通常モデルと同等の品質に再生した製品です。通常モデルと同等の動作保証、保守サービスをご選択いただけます。コストを抑えつつ、確かな品質を求める方におすすめです。仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー120U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:10.0kWh/年●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:水平178° 垂直178°、タッチ操作非対応)●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(左側面)、指紋認証(電源ボタン内)●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.6V/3430mAh)●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり マイクロSDカード(SDHC/XC UHS-I/-ll)(左側面)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×2(左側面、HDCP対応)●本体サイズ(H×W×D):約296.6×216.1×19.0mm(突起部除く)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプター・リチウムイオンバッテリーが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 20V 3.25A本体質量(g)約960(ACアダプター除く、バッテリー含む)最大消費電力(W)73,最大定格出力時(理論値)解像度1920×1200チップセットCPU内蔵Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANあり無線LANインテル Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3USBUSB 20Gbps(C×2)、USB 5Gbps(A×2)オフィスソフトなし
Endeavor MR8400仕様固定モデル
EPSON¥619,800税込¥681,7801台翌々日出荷マルチタスク処理を実現。高機能CAD/BIMソフトウェアであるVectorworks 2025をご利用のお客様には、動作環境に合わせた構成に悩むことなくお選びいただけます。仕様●CPU詳細:インテル Core i9-14900K プロセッサー(24コア(8P+16E)/3.2GHz)●チップセット:インテル H670 チップセット●メインメモリ(標準):64GB●メモリタイプ:64GB(32GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●ストレージタイプ:2TB M.2 SSD PCI Express x4対応●ストレージ容量:2000GB●光学ドライブ:スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX(TM) 4000 SFF Ada 世代 20GB●USB:USB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×3●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●オフィスソフト:なし●キーボード:あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト●本体サイズ(H×W×D):368mm×180mm×405mm●本体重量:10800g●電源:850W電源●最大消費電力(備考):最大定格出力時●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB●PCリサイクル:非対応 リサイクルマークなし●エネルギー消費効率:区分:第17区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:95.9kWh/年●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●プロセッサーテクノロジー:第14世代●最大消費電力:955W●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合
Endeavor NL3000E 仕様固定モデル
EPSON¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷大きく見やすい16型液晶ディスプレイとAI専用チップの搭載により、業務効率を飛躍的に高める次世代のCopilot+ PC。仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 226V●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:19.2kWh/年●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり 16型 WUXGA液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:水平160° 垂直160°、タッチ操作非対応)●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、顔認証(Windows Hello対応、正面)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリー(15.4V/4675mAh)●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり マイクロSDメモリーカードスロット●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×1(左側面、HDCP対応)●本体サイズ(H×W×D):約358.0×253.6×19.6mm(突起部除く)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリーが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 20V 3.25A本体質量(g)約1330(ACアダプター除く、バッテリー含む)最大消費電力(W)73,最大定格出力時(理論値)解像度1920×1200チップセットCPU内蔵Webカメラあり 最大解像度2880×1800対応、518万画素(正面)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 7 (IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.4USBThunderbolt 4×1、USB 10Gbps(C×1、A×1)、USB 5Gbps(A×1)オフィスソフトOffice Home & Business 2024
Endeavor SG150 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/16GB/256GB M.2 SSD/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/1年お預かり修理/3年部品保証/NVIDIA T400 4GB)
EPSON¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷グラフィックスボード搭載 高性能コンパクトデスクトップPC
Endeavor NL2000E 仕様固定限定モデル (Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/15.6型/5年お預かり修理)
EPSON¥200,800税込¥220,8801台8日以内出荷ビジネスでずっと使いたい機能を継承.マルチタスク業務もこなす15.6型スタンダードノートPC仕様●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、USB Type-C(DisplayPort Alternate)×1(HDCP対応)(左側面) マルチモニター対応:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):約H24.8×W361.0×D256.0mm(突起部除く)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証(電源ボタン内)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直60°(上20°下40°) 水平90°、タッチ操作非対応)●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)●WWAN:なし●VCCI:対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:19.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.4V/3900mAh)●タッチパネル:非搭載電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A本体質量(g)約2400(ACアダプター除く、バッテリー含む)最大消費電力(W)73解像度1366×768ドット使用CPUCore i5チップセットCPU内蔵Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)グリーン購入法適合光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり)有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3USBUSB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 2.0×2オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)