カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- EPSON
- モノタロウ(4)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- ANTEC(3)
- ASUS(エイスース)(22)
- ATEN(13)
- BELKIN(ベルキン)(4)
- Dell Technologies(3)
- DMM.make(8)
- j5 create(7)
- Philips(3)
- Raspberry Pi(3)
- RS PRO(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(14)
- StarTech.com(39)
- Vodaview(4)
- アイネックス(3)
- エレコム(7)
- サンワサプライ(19)
- サンワダイレクト(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
「usb3.0 vga」の検索結果
特価

ビジネスプロジェクター/モバイルモデル
EPSON¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から翌日出荷3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約1.8消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動光源214W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44コントラスト比10000:1液晶パネル(対角:型)0.59液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)設置方式ポータブルスピーカー○アズワン品番65-0402-62明るさ(Lm)3200USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCD
ビジネスプロジェクター/モバイルモデル
EPSON¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約1.8消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzレンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動光源214W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44コントラスト比10000:1液晶パネル(対角:型)0.61動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度フルHD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)設置方式ポータブルスピーカー○アズワン品番64-8163-28明るさ(Lm)3200USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCD
ビジネスプロジェクター/超短焦点壁掛け対応モデル/インタラクティブ/レーザー光源/4100lm/Full HD
EPSON¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA幅(mm)356質量(kg)約6高さ(mm)133奥行(mm)395電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz)消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時)エコマーク認定認定倍率1.35方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)コントラスト比2500000:1液晶パネルサイズ(対角:型):0.61動作温度0~40ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度スクリーン:Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz)スピーカー16W(モノラル)光源(出力/種別)レーザーダイオードフォーカス手動明るさ(Lm)4100明るさF:1.6焦点距離f:3.7無線LAN内蔵エコマーク認定番号22 145 011