カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPSON
- MURATA(村田製作所)(2)
- NOK(1)
- ABRACON(1)
「usi26」の検索結果

エプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入
EPSON¥759税込¥8351袋(5個)7日以内出荷Epson FA-118T シリーズ水晶は、公称周波数範囲 24 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)仕様●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7025-01