カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
絞り込み
ブランド
  • EPSON
  • ノーブランド(5)
  • NEC(2)
  • ティービー(TB)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vpf2400n」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPSON純正 インクリボン VPF2400RC リボンカートリッジ EPSON

    EPSON純正 インクリボン VPF2400RC リボンカートリッジ

    EPSON
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    インクリボンカートリッジ純正品
    用途ドットインパクトプリンタ用主な適合純正品番VPF2400RC適合機種VP-F2400N/F2400種別純正入数1本適合メーカーエプソン/EPSON
  • ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/自動紙厚検知機能 EPSON

    ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/自動紙厚検知機能

    EPSON
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。自動紙厚検知機能があるため、使用する用紙の厚さに応じて自動的に紙厚を調整しますので、1台で複数の帳票を使う場合におすすめです。
    印字方式インパクトドットマトリクスプリンター用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6商品タイププリンター
  • 純正 リボンカートリッジ エプソン VPF2000 EPSON

    純正 リボンカートリッジ エプソン VPF2000

    EPSON
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    適合VP-F2000、 VP-F2000C0、 VP-F2000C2、 VP-F2000C3、 VP-F2000C5、 VP-F2000C9、 VP-F2000R1、 VP-F20C8、 VP-F20C9種別純正品適合機種メーカーEPSON寿命1000万文字(1文字48ドット換算)
  • ドットインパクトプリンター/水平型モデル EPSON

    ドットインパクトプリンター/水平型モデル

    EPSON
    81,980税込90,178
    1台
    欠品中
    VP-930後継機種。カウンター業務に適した小型・軽量の80桁水平プリンター。省スペースなので、設置場所に困りません。VP-930の基本性能はそのままに、操作性を向上。使いやすいシンプルな操作パネルを採用し、リセットと手動ティアオフの便利な機能を追加して、カウンター業務をサポートします。またスリープモード時約0.4Wの省電力設計で、プリンターの稼働時間が長いオフィスでも、電力消費を大幅に削減できます。
    使用可能用紙サイズ最大A4縦プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター仕様プリンタードライバーはVP-930と共通です。商品タイププリンター
  • EPSON純正 インクリボン VP1800RC リボンカートリッジ EPSON

    EPSON純正 インクリボン VP1800RC リボンカートリッジ

    EPSON(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用
    種別純正品仕様クロ・寿命1500万文字(1文字48ドット換算)適合VP-1800/1850/1850N/1900/1900N/1900N2適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドットインパクトプリンター/ラウンド型モデル EPSON

    ドットインパクトプリンター/ラウンド型モデル

    EPSON(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
    用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書質量(kg)約4.1文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)定格電流(A)(最大)4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む)用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)保証期間無償:1年間(持込修理)書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53アズワン品番65-0394-55使用期間リボン推奨:2年商品タイププリンター
  • EPSON純正 インクリボン VP4300LRC リボンカートリッジ EPSON

    EPSON純正 インクリボン VP4300LRC リボンカートリッジ

    EPSON(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用
    種別純正品仕様クロ・寿命900万文字(1文字48ドット換算)適合VP-4300/4300N/4300N2/43KSM適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/自動紙厚検知機能/ネットワーク標準モデル EPSON

    ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/自動紙厚検知機能/ネットワーク標準モデル

    EPSON
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。自動紙厚検知機能があるため、使用する用紙の厚さに応じて自動的に紙厚を調整しますので、1台で複数の帳票を使う場合におすすめです。
  • ドットインパクトプリンター/ラウンド型/136桁(13.6インチ) EPSON

    ドットインパクトプリンター/ラウンド型/136桁(13.6インチ)

    EPSON
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
    印字方式インパクトドットマトリクスプリンター質量(kg)約9.4(オプション含まず)消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)345(13.6インチ)印字桁数(桁)136解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60配列24ピン(12ピン×2列)使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/Fエコマーク認定番号17 155 058
  • EPSON純正 インクリボン VPD1800RC リボンカートリッジ EPSON

    EPSON純正 インクリボン VPD1800RC リボンカートリッジ

    EPSON
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ブラック適合機種メーカーEPSON
  • ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/ネットワーク標準モデル EPSON

    ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/ネットワーク標準モデル

    EPSON
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。チェーンストア統一伝票など多くの帳票に対応。紙厚調整は手動のため、用紙によって都度調整をしない単一の帳票を使う場合におすすめです。
    プリント方式ドットインパクト方式使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、ハガキ、封筒、帳票商品タイププリンター