カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(456)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(670)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(550)
  • オフィスサプライ(1,201)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(146)
  • 切削工具・研磨材(787)
  • 測定・測量用品(446)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,568)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(52)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,416)
  • メカニカル部品/機構部品(8,377)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(14,138)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(175)
  • 空調・電設資材/電気材料(2,574)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(449)
  • 自動車用品(108)
  • バイク用品(159)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(215)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(38)
  • 農業資材・園芸用品(4)
  • 医療・介護用品(13)
絞り込み
ブランド
  • 掛川市農業
  • RS PRO
  • モノタロウ(5,908)
  • ホンダ(316,086)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,366)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,899)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,283)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25,561)
商品レビュー
  • 以上(189)
  • 以上(229)
  • 以上(245)
  • 以上(262)
価格
  • 1,500円以下(8,386)
  • 1,500-10,000円(21,612)
  • 10,000-50,000円(5,366)
  • 50,000-100,000円(470)
  • 100,000円以上(148)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35,542件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パレットラップ 400mm x 300m RS PRORS PRO パレットラップ 400mm x 300mRS PRO
13,980税込15,378
1箱(4個)
欠品中
仕様幅 = 400mm長さ = 300m調剤ハンドル含む = なし
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%RS PRO(3件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRORS PRO 金属皮膜抵抗器RS PRO(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRORS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 ARS PRO
259税込285
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRORS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウントRS PRO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRORS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズRS PRO
5,498税込6,048
1箱(1000個)
当日出荷
カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
仕様色 = 様々な色タイプ = リリース不可シリーズ = CP-1000引張り強さ = 18 lb, 50 lb最大バンドル直径 = 25mmスタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)1000幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%RS PRO(3件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%RS PRO(1件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%RS PRO
259税込285
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 工具 ランヤード ナイロン RS PRORS Pro 工具 ランヤード ナイロンRS PRO
859税込945
1個
当日出荷
仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%RS PRO
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 2W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 2W ±5%RS PRO(1件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%RS PRO(3件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mmRS PRO
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5%RS PRO(1件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 → 910 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブルアセンブリ BNCプラグ 5m RS PRO同軸ケーブルアセンブリ BNCプラグ 5mRS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm RS PRORS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mmRS PRO(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 1W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 1W ±5%RS PRO(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +400℃, 2m RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +400℃, 2mRS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - BNC - プラグ ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - BNC - プラグ ニッケルRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro FPC/FFCケーブル RS PRORS Pro FPC/FFCケーブルRS PRO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1リール(25m)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1Ω 1W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1Ω 1W ±5%RS PRO(2件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2kΩ 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2kΩ 0.5W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRORS Pro ドライバセット 11個 精密RS PRO
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10mRS PRO(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1リール(10m)
当日出荷
仕様熱電対タイプ = K、コア数 = 1、長さ = 10m、最小使用温度 = -75℃、最大使用温度 = +480℃、遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽、コアストランド = 1 / 0.3 mm、断熱材 = ファイバーグラス、ケーブル形状 = シングルコア、ストランド数 = 1、ストランド径 = 0.3 mm、スタンダード メット = BS1843, RoHS対応、、BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑RS PRO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケルRS PRO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 1W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 1W ±5%RS PRO(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 2.4mmスリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - BNC - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - BNC - ジャック ニッケルRS PRO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 27.6mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃種類プラグ基準規格ANSI熱電対KタイプRoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)4アクセサリタイプ熱電対コネクタコネクタサイズミニチュアコネクタタイプフラットピン最大動作温度(℃)220最小動作温度(℃)-35
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.5W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRORS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウントRS PRO
979税込1,077
1個
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hzパネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっき RS PRORS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっきRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 102dB パネルマウント RS PRORS Pro 圧電ブザー 102dB パネルマウントRS PRO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 102dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 59.5mm高さ = 22mm寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
...