カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- AOC
- JAPANNEXT(68)
- メディアカバーマーケット(10)
- LG(9)
- BenQ(ベンキュー)(8)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- Dell Technologies(5)
- NEC(4)
- Pixio(4)
- CHINO(チノー)(3)
- イチネンTASCO(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- iiyama(イイヤマ)(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- WIS(2)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
「4-ips」の検索結果

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz
AOC¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷AOC Q27G4F/11 ゲーミングモニター。Fast IPSパネルとQHD(2560×1440)の解像度を搭載し、G-Sync Compatibleにも対応。0.5msの超高速応答速度と180Hzのリフレッシュレートにより、圧倒的に滑らかなゲーム体験を実現します。HDR10やG-Sync Compatible、調整可能なスタンドなどの多彩な機能も装備し、ゲーミングパフォーマンスを次のレベルへ。常に勝利を目指す準備は万全です。付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-30~30度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):23W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@180Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)、0.5ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(180Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)180対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)300
【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz
AOC¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷AOC U27G4XM/11は、エリートゲーマーのために設計された27インチのMini-LEDパワーモデルです。1152分割のローカルディミングゾーンと量子ドットテクノロジーにより、VESA DisplayHDR(TM) 1000対応の息をのむような映像美と緻密なコントラスト表現を実現。戦場のすべてを正確に把握できます。Fast IPSパネル、Adaptive-Sync、1ms(GTG)の高速応答により、4K@160HzでもFHD@320Hzでも、鋭いエイムと滑らかな動きを確保。プロ仕様のエルゴノミックデザインとアイプロテクション機能も備え、長時間の激しいプレイでも快適に集中し続けられます。用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム 「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。 レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう! AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.5m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)45コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度DualMode/3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG)入力端子デジタル:HDMI2.1×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(Dual160/320Hz)色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応USBポートUSB 3.2 Gen1× 4調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式Fast IPS with MiniLED 1152zones最大表示色10億7300万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.736×335.664輝度(cd/m2)450 (typ)/1200 (Central Peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/310Hz
AOC¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷AOC 25G4S/11 eスポーツ向けに設計された24.5インチのゲーミングモニター。フルHD解像度とFast IPSパネルで、鮮明な映像と広い視野角を実現。リフレッシュレート300Hz(最大310Hz)、応答速度は0.3msと高速で、滑らかな動きと素早い反応が可能です。DisplayHDR 400対応と91% DCI-P3色域で鮮やかな映像を楽しめ、ローブルーライト機能により目の負担も軽減。HDMIやDisplayPortなど接続端子も充実しており、幅広いゲーミング環境に対応します。付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-30~30度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):30W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080@310Hz(OC)(DisplayPort1.4)、1920×1080@300Hz(DisplayPort1.4)、1920×1080@240Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:543.74×302.62応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ24.5インチ(310Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)310対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)400
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/260Hz
AOC¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷従来IPSの4倍の速度を誇るFast IPS×1ms (GTG) 応答速度で、ゲームパフォーマンスを次のレベルへと引き上げます!。クアッドHD (2560 x 1440) 解像度により、驚くほどの詳細を視覚化でき、クリスプで鮮やかなビジュアルを実現します。写真や動画の編集、映画鑑賞など、クアッドHDは明瞭さと品質を提供します。260Hzフレームレートによって画面がぼやけず、滑らかに表示され、一つ一つの シーンがよりはっきり見えるようになります。FPSや格闘ゲーム、レーシングゲームなどすばやい動きを必要とするゲームに は、高速応答速度が欠かせません。最大応答速度0.3msでぼやけやゴーストを大 幅に減らし、より見やすくプレイしやすい映像を実現できます。VESA認証のDisplayHDR 400は、通常のSDRディスプレイに比べて大きな進化をもたらします。他の『HDR互換』スクリーンとは異なり、真のDisplayHDR 400は驚異的な明るさ、コントラスト、色彩を実現します。グローバルディミングと最大のピーク輝度により、画像は際立ったハイライトで生き生きとしより深みのあるニュアンスのある黒を表現します。豊かな新しい色のフルパレットを描写し、感覚を魅了するビジュアル体験を提供します。Adaptive-Syncテクノロジーは、最高のゲーム体験を求めるゲーマーに 最適な 高性能ソリューションを提供します。ティアリングやスタッタリングなど のカクつきを抑えることができ、なめらかな映像再現を可能にします。HDMIの互換性により、ゲームコンソール、ノートPC、Blu-Rayプレーヤーなど、ユーザーにとって幅広い接続オプションが利用可能になります。 DisplayPortは、現在の主力接続端子であり、リフレッシュレートが向上し、ビジュアルデータに加えて高品質のオーディオを送信できます。付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8mスタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様【HDCPバージョン】2.2、【色域】NTSC 107% (CIE1976) / sRGB 118% (CIE1931) / DCI-P3 97% (CIE1976)消費電力(W)28電源Internal 100 - 240V~1.5A、50 / 60Hz、(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE角度(°)【チルト】Height Adjustment: 130 mm、Pivot: -90~ 90、Swivel: -20 ~ 20、Tilt: -5 ~ 23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)386.0~516.0×613.9×240.0(スタンドあり)精度【色】Delta E < 2本体質量(kg)4.91(スタンドあり)最大応答速度1ms (GtG) / 0.3ms MPRT寸法(縦×横)(mm)有効表示領域:596.736 (H)×335.664 (V)コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@260Hz(OC)-DisplayPort1.4;2560×1440@240Hz-DisplayPort1.4;2560×1440@144Hz-HDMI2.0保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角178° (H) / 178° (V) (CR > 10)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1VESAマウント(mm)100×100色(本体)Black & Redヘッドフォン端子対応画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS with MiniLED 1152zones最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)【通常)350 (SDR) / 400 (HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz
AOC¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷AOC U32G4/11は、プロレベルの精度とスピードを追求した、スタイリッシュな31.5インチFast IPSゲーミングモニターです。 4K解像度で最大160Hz、あるいはフルHDで最大320Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、どのフレームも鮮明かつ滑らかに映し出します。Adaptive-Sync、低入力遅延、VESA DisplayHDR(TM) 400による高コントラストで、カクつきのない鮮やかな映像を実現。ゲームモードとアイケア機能も搭載し、競技志向のプレイヤーにも没入型のゲーム体験を求める方にも理想的な一台です。用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)40コントラスト比1000:1、【スーパーハイ(DCR)】80000000:1解像度【DualMode】3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間 / パネルに関しては1年間 / センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz)VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応USBポート-調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4モニターサイズ31.5型パネル駆動方式Fast IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)698.11×392.69輝度(cd/m2)350(typ) / 450 (peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz
AOC¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷デュアルリフレッシュレート対応の27インチゲーミングモニター。Fast IPSパネルとブルーライトカット機能で目に優しく、解像度4K(160Hz)とFHD(320Hz)の切り替えが可能です。0.3ms MPRTとDisplayHDR 400により、滑らかで鮮やかな映像を実現します。さらに、HDMI 2.1やDisplayPort 1.4などの豊富な接続端子を備え、さまざまなデバイスとの接続もスムーズです。用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)34コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度DualMode/3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz)入力端子デジタル:HDMI2.1×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(Dual160/320Hz)色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応USBポート-調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式Fast IPS最大表示色10億7300万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.16×335.34輝度(cd/m2)350(typ)/450 (peak for HDR)