カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- AOC
- JAPANNEXT(79)
- StarTech.com(16)
- BenQ(ベンキュー)(7)
- ASUS(エイスース)(7)
- MSI(エムエスアイ)(3)
- ATEN(3)
- j5 create(3)
- KOORUI(3)
- FeuVision(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- サンワサプライ(1)
- ドウシシャ(1)
- ロジテック(1)
- TCL(1)
- サンワダイレクト(1)
- LIVA(1)
- Philips(1)
- エアリア(1)
- ブランドをもっと見る
「dp2hdmi2」の検索結果

ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/310Hz
AOC¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷AOC 25G4S/11 eスポーツ向けに設計された24.5インチのゲーミングモニター。フルHD解像度とFast IPSパネルで、鮮明な映像と広い視野角を実現。リフレッシュレート300Hz(最大310Hz)、応答速度は0.3msと高速で、滑らかな動きと素早い反応が可能です。DisplayHDR 400対応と91% DCI-P3色域で鮮やかな映像を楽しめ、ローブルーライト機能により目の負担も軽減。HDMIやDisplayPortなど接続端子も充実しており、幅広いゲーミング環境に対応します。仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-30~30度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):30W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080@310Hz(OC)(DisplayPort1.4)、1920×1080@300Hz(DisplayPort1.4)、1920×1080@240Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:543.74×302.62応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ24.5インチ(310Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)310対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)400
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz
AOC¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷27インチのMini-LEDゲーミングモニター。Mini-LED 1152ゾーン、量子ドット技術、QHD(2560×1440)解像度、240Hzリフレッシュレート、1msの応答速度、DisplayHDR 1000、Fast VAパネル、Adaptive Sync、低入力遅延、ゲームカラー、ダイヤルポイント、シャドウコントロール、フリッカーフリー、ローブルーモードなど、多彩な機能を搭載しています。Mini-LED技術により、かつてない明るさと高コントラストを実現します。深みのある黒と鮮やかな白を描き出し、細やかなローカルディミング制御でハロー効果を抑制。結果として、奥行き感に優れた映像と自然な色再現を提供します。仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-20~20度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):38W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比5000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)解像度2560×1440@240Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast VA with MiniLED 1152zones最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)450(typ)/1200(Central Peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260Hz
AOC¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷Q27G42ZE/11は、Fast IPSパネルを採用した27インチのゲーミングモニター。 Adaptive Syncテクノロジーに対応し、0.3msのMPRT応答速度と260Hzの超高速リフレッシュレートを実現します。さらに、HDR10機能とGame Colorテクノロジーが映像美を際立たせ、ゲームパフォーマンスを新たな次元へと引き上げます!用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD仕様【チルト】-5~23°【高さ調節 / スイーベル / ピボット】なしその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)35コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@260Hz(OC)(DisplayPort1.4)/2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(260Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大260有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.736×335.664輝度(cd/m2)300