カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • AOC
  • IDEC(和泉電気)(45)
  • コクヨ(36)
  • CKD(19)
  • 富士電機(10)
  • omron(オムロン)(6)
  • ASUS(エイスース)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • KSフィルター(5)
  • PROST's(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 日酸TANAKA(3)
  • アサダ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • brembo(2)
  • TRW(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • 長野計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g4q」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz AOC

    ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz

    AOC
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌日出荷
    AOC Q27G4F/11 ゲーミングモニター。Fast IPSパネルとQHD(2560×1440)の解像度を搭載し、G-Sync Compatibleにも対応。0.5msの超高速応答速度と180Hzのリフレッシュレートにより、圧倒的に滑らかなゲーム体験を実現します。HDR10やG-Sync Compatible、調整可能なスタンドなどの多彩な機能も装備し、ゲーミングパフォーマンスを次のレベルへ。常に勝利を目指す準備は万全です。
    付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-30~30度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):23W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@180Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)、0.5ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(180Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)180対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)300
  • 【#推しAOC】ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック AOC

    【#推しAOC】ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック

    AOC
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    Q27G4ZD/11は、26.5インチのQD-OLEDパネルを搭載した次世代ゲーミングモニターです。280Hzの超高速リフレッシュレートと0.03ms GTGの応答速度により、極めて滑らかな映像表現を実現します。さらに、DisplayHDR True Black 400対応やG-Sync Compatible/Adaptive Syncによって、ティアリングやカクつきのない安定した映像品質を提供。目に優しいフリッカーフリー設計とローブルーモードも備えています。ゲーミングに特化した機能も充実しており、Shadow Control、Game Color、Dial Point、Sniper Scope、HDMI 2.1など、多彩な機能を搭載。プロゲーマーの要求にも応えるスムーズなパフォーマンスで、ブレのない視覚体験をサポートし、勝利へ向けて万全のコンディションを整えられます。
    用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム 「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。 レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう! AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/仕様●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●Display HDR:DisplayHDR True Black 400●本体サイズ(H×W×D):537.7 x 609.3 x 240.0mm●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●パネル方式:QD-OLED●応答速度(G to G):0.03ms●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●環境自己主張マーク:なしサイズ26.5型消費電力(W)78電源AC100~240V適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE表面処理ハーフグレア本体質量(kg)5.6コントラスト比80000000:1輝度450cd/m2表示色約10億7300万色解像度2560×1440ドット視野角左右178°/上下178°ケーブル電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、USBアップストリームケーブル1.5m入力端子HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLED待機時消費電力(W)0.5USBなし
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz AOC

    ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz

    AOC
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌日出荷
    27インチのMini-LEDゲーミングモニター。Mini-LED 1152ゾーン、量子ドット技術、QHD(2560×1440)解像度、240Hzリフレッシュレート、1msの応答速度、DisplayHDR 1000、Fast VAパネル、Adaptive Sync、低入力遅延、ゲームカラー、ダイヤルポイント、シャドウコントロール、フリッカーフリー、ローブルーモードなど、多彩な機能を搭載しています。Mini-LED技術により、かつてない明るさと高コントラストを実現します。深みのある黒と鮮やかな白を描き出し、細やかなローカルディミング制御でハロー効果を抑制。結果として、奥行き感に優れた映像と自然な色再現を提供します。
    付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-20~20度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):38W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比5000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)解像度2560×1440@240Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast VA with MiniLED 1152zones最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)450(typ)/1200(Central Peak for HDR)
  • ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック AOC

    ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

    AOC
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:0.3ms
    仕様●サイズ:27型●パネル方式:Fast IPS●表示色:約10億7300万色●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右178°、上下178°●入力端子:HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1●ケーブル:電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m●アダプタ:なし●USB:なし●スピーカー:なし●適合規格:RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体サイズ(H×W×D):515.6 x 613.9 x 239.7mm●本体重量:4.89kg●電源:AC100~240V●備考:応答速度0.3ms(MPRT)●本体カラー:ブラック●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:25W●スリープ時消費電力:0.3W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:320Hz●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●高さ調整:あり 130mm●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●バックライト:LEDバックライト●HDR方式:HDR10●Display HDR:VESA DisplayHDR400●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440入力端子HDMI2.1×2/DisplayPort1.4×1色(本体)ブラックモニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/260Hz AOC

    ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/260Hz

    AOC
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    従来IPSの4倍の速度を誇るFast IPS×1ms (GTG) 応答速度で、ゲームパフォーマンスを次のレベルへと引き上げます!。クアッドHD (2560 x 1440) 解像度により、驚くほどの詳細を視覚化でき、クリスプで鮮やかなビジュアルを実現します。写真や動画の編集、映画鑑賞など、クアッドHDは明瞭さと品質を提供します。260Hzフレームレートによって画面がぼやけず、滑らかに表示され、一つ一つの シーンがよりはっきり見えるようになります。FPSや格闘ゲーム、レーシングゲームなどすばやい動きを必要とするゲームに は、高速応答速度が欠かせません。最大応答速度0.3msでぼやけやゴーストを大 幅に減らし、より見やすくプレイしやすい映像を実現できます。VESA認証のDisplayHDR 400は、通常のSDRディスプレイに比べて大きな進化をもたらします。他の『HDR互換』スクリーンとは異なり、真のDisplayHDR 400は驚異的な明るさ、コントラスト、色彩を実現します。グローバルディミングと最大のピーク輝度により、画像は際立ったハイライトで生き生きとしより深みのあるニュアンスのある黒を表現します。豊かな新しい色のフルパレットを描写し、感覚を魅了するビジュアル体験を提供します。Adaptive-Syncテクノロジーは、最高のゲーム体験を求めるゲーマーに 最適な 高性能ソリューションを提供します。ティアリングやスタッタリングなど のカクつきを抑えることができ、なめらかな映像再現を可能にします。HDMIの互換性により、ゲームコンソール、ノートPC、Blu-Rayプレーヤーなど、ユーザーにとって幅広い接続オプションが利用可能になります。 DisplayPortは、現在の主力接続端子であり、リフレッシュレートが向上し、ビジュアルデータに加えて高品質のオーディオを送信できます。
    付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8mスタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様【HDCPバージョン】2.2、【色域】NTSC 107% (CIE1976) / sRGB 118% (CIE1931) / DCI-P3 97% (CIE1976)消費電力(W)28電源Internal 100 - 240V~1.5A、50 / 60Hz、(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE角度(°)【チルト】Height Adjustment: 130 mm、Pivot: -90~ 90、Swivel: -20 ~ 20、Tilt: -5 ~ 23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)386.0~516.0×613.9×240.0(スタンドあり)精度【色】Delta E < 2本体質量(kg)4.91(スタンドあり)最大応答速度1ms (GtG) / 0.3ms MPRT寸法(縦×横)(mm)有効表示領域:596.736 (H)×335.664 (V)コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@260Hz(OC)-DisplayPort1.4;2560×1440@240Hz-DisplayPort1.4;2560×1440@144Hz-HDMI2.0保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角178° (H) / 178° (V) (CR > 10)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1VESAマウント(mm)100×100色(本体)Black & Redヘッドフォン端子対応画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS with MiniLED 1152zones最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)【通常)350 (SDR) / 400 (HDR)