カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- AOC
- StarTech.com(29)
- iiyama(イイヤマ)(12)
- サンワサプライ(10)
- 三菱マテリアル(7)
- MagX(マグエックス)(5)
- Acer(エイサー)(4)
- BenQ(ベンキュー)(3)
- WatchGuard(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ザーレン(2)
- NETGEAR(2)
- ATEN(2)
- j5 create(2)
- M5Stack(2)
- 東日製作所(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- LG(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mspl」の検索結果

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz
AOC¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷デュアルリフレッシュレート対応の27インチゲーミングモニター。Fast IPSパネルとブルーライトカット機能で目に優しく、解像度4K(160Hz)とFHD(320Hz)の切り替えが可能です。0.3ms MPRTとDisplayHDR 400により、滑らかで鮮やかな映像を実現します。さらに、HDMI 2.1やDisplayPort 1.4などの豊富な接続端子を備え、さまざまなデバイスとの接続もスムーズです。用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)34コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度DualMode/3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz)入力端子デジタル:HDMI2.1×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(Dual160/320Hz)色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応USBポート-調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式Fast IPS最大表示色10億7300万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.16×335.34輝度(cd/m2)350(typ)/450 (peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz
AOC¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷27インチのMini-LEDゲーミングモニター。Mini-LED 1152ゾーン、量子ドット技術、QHD(2560×1440)解像度、240Hzリフレッシュレート、1msの応答速度、DisplayHDR 1000、Fast VAパネル、Adaptive Sync、低入力遅延、ゲームカラー、ダイヤルポイント、シャドウコントロール、フリッカーフリー、ローブルーモードなど、多彩な機能を搭載しています。Mini-LED技術により、かつてない明るさと高コントラストを実現します。深みのある黒と鮮やかな白を描き出し、細やかなローカルディミング制御でハロー効果を抑制。結果として、奥行き感に優れた映像と自然な色再現を提供します。付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-20~20度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):38W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比5000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)解像度2560×1440@240Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast VA with MiniLED 1152zones最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)450(typ)/1200(Central Peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/310Hz
AOC¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷AOC 25G4S/11 eスポーツ向けに設計された24.5インチのゲーミングモニター。フルHD解像度とFast IPSパネルで、鮮明な映像と広い視野角を実現。リフレッシュレート300Hz(最大310Hz)、応答速度は0.3msと高速で、滑らかな動きと素早い反応が可能です。DisplayHDR 400対応と91% DCI-P3色域で鮮やかな映像を楽しめ、ローブルーライト機能により目の負担も軽減。HDMIやDisplayPortなど接続端子も充実しており、幅広いゲーミング環境に対応します。付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-30~30度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):30W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080@310Hz(OC)(DisplayPort1.4)、1920×1080@300Hz(DisplayPort1.4)、1920×1080@240Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:543.74×302.62応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ24.5インチ(310Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)310対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)400
ゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz
AOC¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷34インチの曲面ウルトラワイドゲーミングモニター。1500Rの曲面を持つFast VA液晶パネルと、鮮明な3440×1440の解像度により、パノラマのような映像体験を提供し、ゲームの世界により深く引き込みます。驚異の240Hzリフレッシュレートと超高速0.3ms MPRTで、激しいアクションシーンでも、なめらかでブレのないゲームプレイを実現します。DisplayHDR 400がコントラストとハイライトを強化し、ダイナミックな映像表現を可能にします。さらに、DCI-P3カバー率103%の広色域により、鮮やかで正確な色再現を実現します。ランクを上げるために戦う時も、没入感あふれる世界を冒険する時も、「CU34G4Z」はすべてのフレームを逃さず、あなたのプレイを支えます。付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、USBアップストリームケーブル1.5m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-20~20度/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):47W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比3000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)解像度3440×1440@240Hz(DisplayPort1.4)、3440×1440@144Hz(HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:797.22×333.72応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.1×2(HDR)、DP1.4×1(HDR)VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ34インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポートUSB3.2 Gen1×2パネル駆動方式Fast VA (曲面1500R)最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)400
【#推しAOC】ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック
AOC¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷Q27G4ZD/11は、26.5インチのQD-OLEDパネルを搭載した次世代ゲーミングモニターです。280Hzの超高速リフレッシュレートと0.03ms GTGの応答速度により、極めて滑らかな映像表現を実現します。さらに、DisplayHDR True Black 400対応やG-Sync Compatible/Adaptive Syncによって、ティアリングやカクつきのない安定した映像品質を提供。目に優しいフリッカーフリー設計とローブルーモードも備えています。ゲーミングに特化した機能も充実しており、Shadow Control、Game Color、Dial Point、Sniper Scope、HDMI 2.1など、多彩な機能を搭載。プロゲーマーの要求にも応えるスムーズなパフォーマンスで、ブレのない視覚体験をサポートし、勝利へ向けて万全のコンディションを整えられます。用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム 「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。 レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう! AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/仕様●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●Display HDR:DisplayHDR True Black 400●本体サイズ(H×W×D):537.7 x 609.3 x 240.0mm●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●パネル方式:QD-OLED●応答速度(G to G):0.03ms●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●環境自己主張マーク:なしサイズ26.5型消費電力(W)78電源AC100~240V適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE表面処理ハーフグレア本体質量(kg)5.6コントラスト比80000000:1輝度450cd/m2表示色約10億7300万色解像度2560×1440ドット視野角左右178°/上下178°ケーブル電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、USBアップストリームケーブル1.5m入力端子HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLED待機時消費電力(W)0.5USBなし