HIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズHIKMICRO欠品中
【高精度温度計測】本製品は、温度計測の精度を±3℃または±3%の誤差で実現しております。計測可能な温度範囲は-20℃から150℃までと広く、さまざまな環境下での使用に適しています。【微細な計測が可能】このマクロレンズは、100μmのスポットサイズで精密な計測が可能です。また、最小計測サイズは500μmとなっており、細かい部分の計測にも対応しています。【広い作業距離】作業距離は30mmとなっており、被写体に近づき過ぎることなく、快適な距離から撮影や計測を行うことができます。これにより、安全かつ効率的に作業を進めることが可能です。【ポケットシリーズカメラ対応】このマクロレンズは、ポケットシリーズのカメラに対応しており、手軽に持ち運びができるため、フィールドワークや出張時の計測にも最適です。【拡大倍率0.12x】拡大倍率は0.12xとなっており、小さな被写体を大きく捉えることができます。微細なディテールの観察や計測が求められる場合に、高いパフォーマンスを発揮します。
仕様●FOV(視野):47.6°(H)×36.1°(V)●IFOV(空間解像度):2.93mrad●最小撮像素子サイズ:100×100μm●最小温度オブジェクトサイズ:500×500μm●最短撮影距離(mm):30 ±1寸法(mm)44.2×25.16×87.2質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~150測定精度最大±3℃、±3%(対象温度が0℃~150℃の場合)焦点距離(mm)4.1