カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • HIKMICRO
  • SKC(環境測定)(47)
  • PGYTECH(18)
  • ホンダ(12)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • SPARKFUN(9)
  • コミネ(8)
  • AMPHENOL(5)
  • ドリームインポケット(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ラムマウント(3)
  • 三菱ふそう(2)
  • ツァイス(ZEISS)(2)
  • DJI(2)
  • Altrider (アルトライダー)(2)
  • ポケット(1)
  • テック(TEC)(1)
  • トヨタ(1)
  • ルクレ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pockete」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
    温度範囲(℃)-20~350精度(℃)最大±2視野角50×50°NETD(mK)<50保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)フレームレート25Hzデジタルズーム1倍~4倍バッテリー稼動時間4時間仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)138.45×85.2×23.6質量(g)約218測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)バッテリー:約2.5明るさ手動記録メディア内蔵メモリ(4GB)IP等級IP54駆動時間(時間)バッテリー:約4
  • HIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズ HIKMICRO

    HIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズ

    HIKMICRO
    14,400税込15,840
    1個
    当日出荷
    【高精度温度計測】本製品は、温度計測の精度を±3℃または±3%の誤差で実現しております。計測可能な温度範囲は-20℃から150℃までと広く、さまざまな環境下での使用に適しています。【微細な計測が可能】このマクロレンズは、100μmのスポットサイズで精密な計測が可能です。また、最小計測サイズは500μmとなっており、細かい部分の計測にも対応しています。【広い作業距離】作業距離は30mmとなっており、被写体に近づき過ぎることなく、快適な距離から撮影や計測を行うことができます。これにより、安全かつ効率的に作業を進めることが可能です。【ポケットシリーズカメラ対応】このマクロレンズは、ポケットシリーズのカメラに対応しており、手軽に持ち運びができるため、フィールドワークや出張時の計測にも最適です。【拡大倍率0.12x】拡大倍率は0.12xとなっており、小さな被写体を大きく捉えることができます。微細なディテールの観察や計測が求められる場合に、高いパフォーマンスを発揮します。
    仕様●FOV(視野):47.6°(H)×36.1°(V)●IFOV(空間解像度):2.93mrad●最小撮像素子サイズ:100×100μm●最小温度オブジェクトサイズ:500×500μm●最短撮影距離(mm):30 ±1寸法(mm)44.2×25.16×87.2質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~150測定精度最大±3℃、±3%(対象温度が0℃~150℃の場合)焦点距離(mm)4.1