カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIKMICRO
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
「svf-61」の検索結果

サーマルカメラ
HIKMICRO¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台32日以内出荷赤外線サーモグラフィカメラ。5つのクイックフォーカスモード。3つのアドオンレンズ。交換可能なバッテリーシステム。埋め込み系レーザー距離計精度±2℃もしくは±2%NETD(mK)<35保護等級IP54動作温度範囲(℃)-20~50フレームレート50Hzデジタルズーム1~8 連続バッテリー稼動時間4時間×3仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ4.3インチLCDタッチスクリーン駆動時間(時間)4(×3)