カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- MILESEEY
- ALLSHENG(17)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- Canon(16)
- セコニック(1)
- ホンダ(215)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三菱ふそう(5)
- 小池酸素工業(1)
- 旭精工(3)

録画機能搭載ハンディ型サーマルカメラ
MILESEEY¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷TR10は様々な用途において正確な温度測定と迅速な異常検知を実現するように設計された高解像度ポータブル赤外線サーマルカメラ。240×240の超解像度、25Hzのリフレッシュレート、産業メンテナンス、電気検査、建設診断、 HVAC(暖房換気空調)診断などに必要なツール。高解像度サーマルイメージング: 240 x 240 の赤外線解像度と 25 Hz のリフレッシュ レートを搭載。正確な温度測定: -20℃~550℃(-4°F~1022°F)の温度範囲を±2℃の精度で測定し、温度感度(NETD)は50mK未満・耐久性に優れた設計と長いバッテリー寿命: 2メートルからの落下試験に耐える設計で、保護のため凹型レンズを備えています。3000mAhのバッテリーは最大8時間の連続動作をサポート。Ampファイルストレージ: 8 GB の内蔵ストレージを搭載し、30000 枚以上の画像を保存できます。仕様【IFOV(mrad)】8.89電源(V)3.7/3000mAh 充電式リチウムイオン電池測定精度±2℃または±2%(いずれか大きい方)接続方法USB-C温度測定範囲(℃)-20~550ディスプレイ2.8インチLCD(240x240)解像度【サーマル解像度】192×192ピクセル視野角50×50焦点距離(mm)【レンズ】1.35撮影距離(m)(最小)0.3対応フォーマット【画像】JPEG画像サイズ(最大)240×240バッテリー稼動時間最大8時間フレームレート25Hz保存可能枚数【画像】最大30000枚パレット【カラーパレット】 ホワイトホット(白熱) / ブラックホット(黒熱) / アイアン(鉄赤) / レインボー(虹色) / ブレンド(複合) / レッドホット(赤熱) / ブルーホット(青熱) / グリーンホット(緑熱)容量(GB)【使用可能ストレージ】6、【総ストレージ】8温度分解能(mK)≦50(25℃時)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら