カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIGLENT
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • コガネイ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ワルター(2)
  • NEC(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • トヨタ(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「181e1」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラマブルDC電源 SPD3000X/X-Eシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENTプログラマブルDC電源 SPD3000X/X-Eシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁)SIGLENT
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列(最大60V)・並列(最大6.4A)の3モード切替で柔軟に運用可能。研究室から教育、製造現場まで幅広く活用できます。 【高精度で安定した出力】SPD3303Xは1mV/1mA、SPD3303X-Eは10mV/10mAの分解能を備え、微小な信号も正確に再現。リップルノイズ300µVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給を実現します。電子回路評価や耐久試験でも信頼性の高い測定が可能です。 【直感的な操作性】4.3インチカラーTFT液晶で電圧・電流を鮮明に表示。タイミング出力やメモリ機能に対応し、繰り返し試験も効率化。付属ソフト「EasyPower」でPC制御や自動試験環境への組み込みも容易です。 【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境(100/120/220/230V)に対応し、研究から教育、製造現場まで安心して導入できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、直列/並列/独立モード質量(kg)7.5チャンネル数3ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×265×130インターフェースUSBデバイス、 LANディスプレイ4.3インチLED
電気測定カテゴリ