カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIGLENT
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
  • スバル(5)
  • SMC(4)
  • ニッサン(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 共立電気計器(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 中部コーポレーション(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • NORGREN(1)
  • KYOCERA AVX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3322a」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT

    プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁)

    SIGLENT
    43,980税込48,378
    1個
    33日以内出荷
    【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列・並列の3モード切替で柔軟に運用でき、研究室から製造現場まで幅広く活用できます。 【高精度かつ安定した出力】最小10mV/10mA分解能で微小な信号も正確に再現。リップルノイズ1mVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給が可能です。電子回路の評価や長時間試験でも安心して使用できます。 【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境に対応可能。 【安心設計】独立制御と絶縁構造により安全性を確保。100/120/220/230V入力に対応し、様々な電源環境で使用可能。高精度・高信頼性で、教育から研究、製造まで幅広い現場で活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧4桁/電流3桁、直列/並列/独立モード質量(kg)7.5チャンネル数3ch分解能10mV/10mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×136×275インターフェースUSBデバイスディスプレイ7セグメントLED表示
ahj322206特集