カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • SIGLENT
  • ネグロス電工(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • マスプロ電工(4)
  • Sensata / Crydom(4)
  • OWON(オウオン)(4)
  • 日本アンテナ(3)
  • ミツヤ(3)
  • RIGOL(リゴル)(3)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • キャンブロ(2)
  • サン電子(2)
  • MH CONNECTORS(2)
  • はくでん(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • ウイニングボアー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dbc1」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT

    スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

    SIGLENT
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷から32日以内出荷
    【広帯域スペクトラムアナライザ】周波数レンジ2.1GHz/3.2GHz対応。研究開発、無線通信、アンテナ測定に最適な高性能シグナルアナライザ。 【高感度・高精度測定】表示平均ノイズレベル-161dBm/Hz、位相ノイズ-98dBc/Hz(@1GHz,10kHzオフセット)、総振幅確度±0.7dB。小信号・高周波解析に対応。 【トラッキングジェネレータ標準内臓】フィルタ特性測定、挿入損失測定、(ケーブルVSWR/リターンロス解析はオプション)を1台で実現。RFテストや伝送特性評価に最適。 【多機能解析対応】オプションでCHP、ACPR、OBW、TOI、CNR、高調波解析、スペクトラムモニタ機能使用可能。PCソフトEasySpectrumでEMIプリコンプライアンステストの自動化に対応。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用質量(kg)4.6分解能1Hz~1MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ10.1インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス
  • RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT

    RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

    SIGLENT
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
    【広帯域周波数対応】最大2.1GHz/3.6GHzに対応し、RF信号源として研究開発・通信試験など幅広い用途に最適。 【高精度出力レベル】-110dBm~+13dBmの広い出力範囲と≦0.7dBの確度で安定したRF信号を供給。 【多彩な変調機能】AM/FM/PM変調に加え、パルス変調やI/Q変調(オプション)に対応し、無線通信やTOI測定に活用可能。 【優れた操作性】5インチタッチスクリーン、USB/LAN標準インターフェース搭載。Webブラウザからの遠隔制御やPCソフトとの連携が可能。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています分解能0.01Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ5インチタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+20 dBm
  • スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT

    スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz)

    SIGLENT
    899,800税込989,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【広帯域リアルタイムスペクトラム解析】周波数レンジ9kHz~3.2/5.0/7.5GHz、リアルタイム帯域幅25MHz(標準)/40MHz(オプション)に対応。小信号や周波数ホッピング信号も高精度に捕捉。 【多機能アナライザ搭載】スペクトラムアナライザ(SA)、リアルタイムアナライザ(RTSA)、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)、障害位置検出(DTF)、EMIプリコンプライアンステスト(オプション)を1台に集約。 【高性能信号測定】DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz@1GHz、レベル測定不確かさ<0.7dB。密度・スペクトログラム・PvT・3D表示で解析効率を向上。 【直感的操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーン搭載。EasySpectrumソフトウェアとWebブラウザ対応で、PC・モバイル端末からリモート制御やSCPIコマンド制御が可能。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用仕様SSB位相ノイズ:< -98dBc/Hz(代表値)、表示平均ノイズレベル(DANL):< -165dBm(代表値)、レベル測定の不確かさ:±0.7dB、トラッキングジェネレータ:○、リアルタイム、スペクトラム、アナライザ、モード 帯域幅:25MHz、40MHz(オプション)、ベクトル、ネットワーク、アナライザ、モード:S11、S21、(DTF オプション)測定、外付けのマウス、キーボード をサポート質量(kg)4.7分解能1Hz~3MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン
  • スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT

    スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz)

    SIGLENT
    219,800税込241,780
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【広帯域&高性能】周波数レンジ 9kHz~2.1/3.2/7.5GHz、最小RBW 1Hz、DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz。研究開発、教育、生産ライン、保守、EMIテストに最適。 【操作性&標準機能】10.1インチタッチスクリーン搭載。プリアンプ、トラッキングジェネレータ(TG)、リモート制御(USB/LAN/SCPI)、PCソフト「EasySpectrum」およびWebサーバ機能を標準装備。 【多様な測定&解析】伝送特性測定、VSWR/リターンロス測定(オプション方向性結合器対応)。CHP、ACPR、OBW、CNR、高調波、TOIなど拡張測定キットに対応。AM/FM、ASK/FSK/PSK/QAMの変調解析にも対応可能。 【EMIプリコンプライアンス対応】オプションのEMIプリコンプライアンステストキットを追加すれば、CISPR16規格に準拠したEMI測定が可能。近接界プローブ、LISN、アンテナなどの周辺機器と組み合わせて、干渉源の検出やEMI評価を効率化。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用質量(kg)4.7分解能1Hz~1MHzインターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
  • RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT

    RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

    SIGLENT
    3,398,000税込3,737,800
    1台
    32日以内出荷から33日以内出荷
    【最大20GHz対応・高性能RF信号発生器】9kHz~13.6GHz/20GHzの広帯域対応。通信、航空宇宙、防衛分野まで幅広いRF評価に最適。 【広出力レンジ&高精度制御】-130dBm~25dBm対応。±0.7dB以下の高精度レベル制御で受信感度試験に最適。 【低位相ノイズ&OCXO標準搭載】-120dBc/Hz(@1GHz, 20kHz)を実現。高い周波数安定度と再現性を確保。 【多彩な変調・パルス機能】AM/FM/PM標準搭載。オプションでパルス変調・最大2047パルス対応。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様IQ変調:非対応、位相雑音:-120 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値)、レベル誤差:≦ 0.7 dB以下(代表値)質量(kg)6.1分解能周波数:0.001Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369ディスプレイ5インチ タッチスクリーン カラーLCDRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+26 dBm (typ.)
  • RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT

    RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

    SIGLENT
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    32日以内出荷
    【最大6GHz対応・広帯域RF信号発生器】9kHz~4GHz/6GHz対応。通信機器評価や無線モジュール試験、研究開発に最適。 【低位相ノイズ&高精度レベル制御】-120dBc/Hz(@1GHz, 20kHz)を実現。-140dBm~26dBmの広い出力レンジと±0.5dB以下の高精度制御。 【多彩な変調・ARB・マルチトーン】AM/FM/PM/パルス変調を標準搭載。ARB波形再生や最大20トーンのマルチトーン出力に対応。 【IQ変調対応(Vモデル)】QAM/PSK/FSKなどのベクトル信号を最大120Mspsで生成。Bluetooth・IoT・OFDM評価を効率化。 【ソフトウェア連携で試験効率向上】SigIQPro対応、ケーブル損失補正にも対応し、R&Dから製造現場まで幅広く活用可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)6.1分解能周波数:0.001Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガディスプレイ5インチカラーLCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+26 dBm (typ.)
  • スペクトラム・アナライザ SVA1000Xシリーズ(1.5G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT

    スペクトラム・アナライザ SVA1000Xシリーズ(1.5G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz)

    SIGLENT
    259,800税込285,780
    1個ほか
    32日以内出荷から33日以内出荷
    【多機能スペクトラムアナライザ】スペクトラム解析・ベクトルネットワークアナライザ標準搭載。オプションでEMIプリコンプライアンステスト・障害位置検出・変調解析を1台に搭載。研究開発や教育、製造現場で幅広く活躍。 【高性能信号測定】DANL < -165 dBm/Hz、位相ノイズ-98 dBc/Hz@10kHzオフセット、最小RBW 1Hz。高精度な周波数特性測定やEMI試験、変調解析に対応。 【広帯域周波数解析】最大周波数レンジ1.5~7.5GHz、ベクトルネットワーク解析100kHz~7.5GHz対応。アンテナ測定、ケーブル特性評価、高周波信号解析に最適なRFテストソリューション。 【直感的な操作とリモート制御】タッチディスプレイ搭載。SCPIコマンドによるリモート制御で効率的な測定環境を構築可能。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用分解能1Hz~1MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117ディスプレイ10.1インチタッチスクリーン変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
関連キーワード
電気測定カテゴリ