カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIGLENT
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DXアンテナ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(1)
- NTカッター(1)
- SONY(ソニー)(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- シグマアルドリッチ(1)
- マルエヌ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sg30d」の検索結果

RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)
SIGLENT¥439,800~税込¥483,780~1台5日以内出荷から6日以内出荷【広帯域周波数対応】最大2.1GHz/3.6GHzに対応し、RF信号源として研究開発・通信試験など幅広い用途に最適。 【高精度出力レベル】-110dBm~+13dBmの広い出力範囲と≦0.7dBの確度で安定したRF信号を供給。 【多彩な変調機能】AM/FM/PM変調に加え、パルス変調やI/Q変調(オプション)に対応し、無線通信やTOI測定に活用可能。 【優れた操作性】5インチタッチスクリーン、USB/LAN標準インターフェース搭載。Webブラウザからの遠隔制御やPCソフトとの連携が可能。用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています分解能0.01Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ5インチタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+20 dBm