カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SIGLENT
  • タカチ電機工業(7)
  • AMPHENOL(2)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(3)
  • ATEN(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • C & K COMPONENTS(2)
  • ITPROTECH(2)
  • RS PRO(15)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • StarTech.com(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • TRUSCO(2)
  • イビケン(旧:DICデコール)(3)
  • サンワダイレクト(2)
  • スバル(2)
  • スピリット・メディカル社(4)
  • ノーブランド(8)
  • 第一計器(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spcp」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT

    スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz)

    SIGLENT
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【広帯域&高性能】周波数レンジ 9kHz~2.1/3.2/7.5GHz、最小RBW 1Hz、DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz。研究開発、教育、生産ライン、保守、EMIテストに最適。 【操作性&標準機能】10.1インチタッチスクリーン搭載。プリアンプ、トラッキングジェネレータ(TG)、リモート制御(USB/LAN/SCPI)、PCソフト「EasySpectrum」およびWebサーバ機能を標準装備。 【多様な測定&解析】伝送特性測定、VSWR/リターンロス測定(オプション方向性結合器対応)。CHP、ACPR、OBW、CNR、高調波、TOIなど拡張測定キットに対応。AM/FM、ASK/FSK/PSK/QAMの変調解析にも対応可能。 【EMIプリコンプライアンス対応】オプションのEMIプリコンプライアンステストキットを追加すれば、CISPR16規格に準拠したEMI測定が可能。近接界プローブ、LISN、アンテナなどの周辺機器と組み合わせて、干渉源の検出やEMI評価を効率化。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用質量(kg)4.7分解能1Hz~1MHzインターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
  • デジタル・オシロスコープ SDS5000Xシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch+16ch、8bit) SIGLENT

    デジタル・オシロスコープ SDS5000Xシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch+16ch、8bit)

    SIGLENT
    ¥749,800~税込¥824,780~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【最大1GHz帯域・4ch対応オシロスコープ】350MHz/500MHz/1GHzの帯域ラインアップと4チャンネル入力に対応。高速デジタル回路、電源回路、通信機器評価まで幅広い用途をカバー。 【5GSa/sサンプリング&最大250Mptsメモリ】最高5GSa/sの高速サンプリングと最大250Mポイントのロングメモリにより、高速現象の詳細解析と長時間波形の同時観測が可能。 【高速更新&高度なトリガ機能】最大110,000波形/秒の高速更新で低頻度の異常も確実に捕捉。ゾーントリガ、ラントトリガなど最大11種類のトリガに対応。 【タッチ操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーンで直感操作。Webサーバ内蔵により、PCや端末からの遠隔操作やSCPI制御にも対応。 【シリアル解析・多機能統合】I2C/SPI/UART/CAN/CAN FD/LIN/FlexRay/I2S/MIL-STD-1553Bのトリガ・デコードに対応。ロジックアナライザ、AWG、DMM、電源解析などを1台に集約。
    用途電気信号の波形の観測、研究用、デバック用仕様最高波形キャプチャレート:110000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、デジタルチャンネル:16ch、55種類自動測定機能質量(kg)4チャンネル数4ch+16ch分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×144×231インターフェースUSB 2.0 ホスト、 USB 2.0 デバイス、 LAN、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)、10 MHz入出力、VGA出力ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、クオリファイド、エヌス・エッジ、ディレイ、セットアップ・ホールド、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)波形更新レート:110000波形/秒サンプルレート5GS/s(インターリーブ)、2.5GS/s(非インターリーブ)メモリ長さ250M
  • スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT

    スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz)

    SIGLENT
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【広帯域リアルタイムスペクトラム解析】周波数レンジ9kHz~3.2/5.0/7.5GHz、リアルタイム帯域幅25MHz(標準)/40MHz(オプション)に対応。小信号や周波数ホッピング信号も高精度に捕捉。 【多機能アナライザ搭載】スペクトラムアナライザ(SA)、リアルタイムアナライザ(RTSA)、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)、障害位置検出(DTF)、EMIプリコンプライアンステスト(オプション)を1台に集約。 【高性能信号測定】DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz@1GHz、レベル測定不確かさ<0.7dB。密度・スペクトログラム・PvT・3D表示で解析効率を向上。 【直感的操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーン搭載。EasySpectrumソフトウェアとWebブラウザ対応で、PC・モバイル端末からリモート制御やSCPIコマンド制御が可能。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用仕様SSB位相ノイズ:< -98dBc/Hz(代表値)、表示平均ノイズレベル(DANL):< -165dBm(代表値)、レベル測定の不確かさ:±0.7dB、トラッキングジェネレータ:○、リアルタイム、スペクトラム、アナライザ、モード 帯域幅:25MHz、40MHz(オプション)、ベクトル、ネットワーク、アナライザ、モード:S11、S21、(DTF オプション)測定、外付けのマウス、キーボード をサポート質量(kg)4.7分解能1Hz~3MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン
  • スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT

    スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

    SIGLENT
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    6日以内出荷から32日以内出荷
    【広帯域スペクトラムアナライザ】周波数レンジ2.1GHz/3.2GHz対応。研究開発、無線通信、アンテナ測定に最適な高性能シグナルアナライザ。 【高感度・高精度測定】表示平均ノイズレベル-161dBm/Hz、位相ノイズ-98dBc/Hz(@1GHz,10kHzオフセット)、総振幅確度±0.7dB。小信号・高周波解析に対応。 【トラッキングジェネレータ標準内臓】フィルタ特性測定、挿入損失測定、(ケーブルVSWR/リターンロス解析はオプション)を1台で実現。RFテストや伝送特性評価に最適。 【多機能解析対応】オプションでCHP、ACPR、OBW、TOI、CNR、高調波解析、スペクトラムモニタ機能使用可能。PCソフトEasySpectrumでEMIプリコンプライアンステストの自動化に対応。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用質量(kg)4.6分解能1Hz~1MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ10.1インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ