カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- SIGLENT
- SUS(エスユーエス)(20)
- サカエ(11)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- 日星電気(8)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- TRUSCO(5)
- ネオフレックス(4)
- omron(オムロン)(3)
- NACHI(不二越)(2)
- グリーンクロス(2)
- Festo(2)
- オリエンタルモーター(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- ノーブランド(1)
- 未来工業(1)
- ハネウェル(1)
- 信栄物産(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ssg-1」の検索結果
特価

RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)
SIGLENT¥439,800~税込¥483,780~1台5日以内出荷から32日以内出荷【広帯域周波数対応】最大2.1GHz/3.6GHzに対応し、RF信号源として研究開発・通信試験など幅広い用途に最適。 【高精度出力レベル】-110dBm~+13dBmの広い出力範囲と≦0.7dBの確度で安定したRF信号を供給。 【多彩な変調機能】AM/FM/PM変調に加え、パルス変調やI/Q変調(オプション)に対応し、無線通信やTOI測定に活用可能。 【優れた操作性】5インチタッチスクリーン、USB/LAN標準インターフェース搭載。Webブラウザからの遠隔制御やPCソフトとの連携が可能。用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています分解能0.01Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ5インチタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+20 dBm
RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)
SIGLENT¥3,398,000~税込¥3,737,800~1台32日以内出荷から33日以内出荷【最大20GHz対応・高性能RF信号発生器】9kHz~13.6GHz/20GHzの広帯域対応。通信、航空宇宙、防衛分野まで幅広いRF評価に最適。 【広出力レンジ&高精度制御】-130dBm~25dBm対応。±0.7dB以下の高精度レベル制御で受信感度試験に最適。 【低位相ノイズ&OCXO標準搭載】-120dBc/Hz(@1GHz, 20kHz)を実現。高い周波数安定度と再現性を確保。 【多彩な変調・パルス機能】AM/FM/PM標準搭載。オプションでパルス変調・最大2047パルス対応。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様IQ変調:非対応、位相雑音:-120 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値)、レベル誤差:≦ 0.7 dB以下(代表値)質量(kg)6.1分解能周波数:0.001Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369ディスプレイ5インチ タッチスクリーン カラーLCDRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+26 dBm (typ.)
RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)
SIGLENT¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台32日以内出荷【最大6GHz対応・広帯域RF信号発生器】9kHz~4GHz/6GHz対応。通信機器評価や無線モジュール試験、研究開発に最適。 【低位相ノイズ&高精度レベル制御】-120dBc/Hz(@1GHz, 20kHz)を実現。-140dBm~26dBmの広い出力レンジと±0.5dB以下の高精度制御。 【多彩な変調・ARB・マルチトーン】AM/FM/PM/パルス変調を標準搭載。ARB波形再生や最大20トーンのマルチトーン出力に対応。 【IQ変調対応(Vモデル)】QAM/PSK/FSKなどのベクトル信号を最大120Mspsで生成。Bluetooth・IoT・OFDM評価を効率化。 【ソフトウェア連携で試験効率向上】SigIQPro対応、ケーブル損失補正にも対応し、R&Dから製造現場まで幅広く活用可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)6.1分解能周波数:0.001Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガディスプレイ5インチカラーLCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+26 dBm (typ.)