絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

kirala

kiralaのページです。kiralaは、オフィス家具/清掃用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ) kiralaハイブリッドタワーファン Mare(マーレ)kirala
45,273税込49,800
1台
7日以内出荷
オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適に。 最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。 高性能DCモーターと大型8層エアフローシステムが、「ナチュラル3Dウインド」を再現。オゾンを涼風に乗せて室内に拡散することで、わずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。部屋干し中の洗濯物にオゾンを含む風を当てておくと、速く乾くだけでなく、気になる部屋干し臭も除去できます。ペットなどの生活臭にも効果的です。 使用する時々で選べる2モードと6段階風量。【海辺モード】風量を心地よいタイミングで自動的に切り替えることで風に一定のリズムを持たせ、海辺に吹くような自然の涼風を生み出します。【睡眠モード】静かな微風のリズムが、心地よい眠りを誘います。自動的に3時間タイマーが設定され、30秒後に表示パネルもオフに。睡眠を妨げることなくご使用いただけます。 室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。 ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。
付属品リモコン(電池別売り)質量(kg)約3.1種類マイルドオゾン(有人環境で使用可能)定格消費電力(W)レベル1:約2.1、レベル2:約3.1、レベル3:約3.7、レベル4:約6.3、レベル5:約9.5、レベル6:約19.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×960電源コード(m)約1.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風速(m/s)レベル1:1.5、レベル2:2.4、レベル3:2.8、レベル4:4.0、レベル5:4.8、レベル6:6.3機能涼風ゾーン/涼風タッチ/涼風モード(海辺モード・睡眠モード)/6段階風量調節機能/マイナスイオン適合床面積オゾン除菌:約6~15畳オートパワーオフ12時間後風量調整6段階風量調節機能連続起動時間(分)オゾン:120タイマー1h~12h(1hごとに設定可)リモコン安全機能オートストップ・セーフティロック発生方式マイルドオゾン発生システム切タイマー
ネックストレッチャー kiralaネックストレッチャーkirala
13,636税込15,000
1個
7日以内出荷
頭の重さで首をストレッチしながら、EMSと温熱ケアで首筋を心地よく整えるネックケアアイテムです。仰向けで首下に置くだけ。頭の重さで自然に首が伸びるシンプル設計。置き方によって2段階の角度を選ぶことができるので、首にぴったりフィット。5種類のEMSモード搭載・オートモード:各モードを組み合わせたモードです。・たたきモード:リズミカルに叩かれているような感覚です。・さすりモード:優しくさすられているような感覚です。・深部ケアモード:深い部分の筋肉が重点的にケアされているような感覚です。・揉みほぐしモード:しっかりと揉みほぐされているような感覚です。温感ヒートケア:体温に近い温熱がやわらかく首元に伝わります。・低温モード:約38℃・高温モード:約42℃緊張をやわらげ、リラックスしたい夜にもおすすめです。長時間デスクワークで首や肩がつらい方、スマホ首やストレートネックが気になる方、リラックスしながらケアしたい方、健康ギフトを探している方におすすめです。
付属品充電ケーブル(USB-Type C)、リモコン、取扱説明書材質PU、ステンレスなど消費電力(W)2.5電源充電式電源電圧DC5V 1A本体質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×108充電時間2時間使用環境温度(℃)0~30動作時間1時間バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)700
ヒートパワーガンスリム シルバー kiralaヒートパワーガンスリム シルバーkirala
20,000税込22,000
1台
6日以内出荷
温感機能×振動ケアを融合したハンディタイプのマッサージガン。温めながら筋肉をほぐせるヒートモードを搭載。低温(約43℃)と高温(約46℃)の2段階設定が可能。血行促進や筋肉の緊張緩和に効果的です。運動後のリカバリーやデスクワークで凝り固まった肩・首のケアに最適です。振動レベルは5段階調整可能で、最大約3,000rpm&8mmの振動幅を実現。強めの刺激を好む方にも満足できるパワーがあります。さらに、3種類のアタッチメント(U型・半球型・円錐型)を付属し、部位に合わせたケアが可能。肩や太ももなどの大きな筋肉から、足裏や手のひらのピンポイント刺激まで対応します。本体はスマホサイズ(約W107×D36×H144mm)・重量392gと軽量コンパクト。USB-C充電式で約4時間充電、最大3.5時間稼働するため、持ち運びにも便利です。アルミボディ採用で振動吸収設計を備え、手への負担を軽減する工夫も魅力的。 筋肉のコリや張りを自宅で手軽にほぐしたい方・ワークアウト後のケアをしっかりしたい方・コンパクトでパワフルなマッサージガンを探している方・温感機能でリラックス効果も得たい方などにオススメ。
付属品収納ケース、充電ケーブル(USB-Type C)、専用アタッチメント、取扱説明書、使い方ガイド、製品保証延長サービスのご案内(保証書)材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:シリコンシャンパンシルバー電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)30電源充電式本体寸法(mm)約W107×D36×H144本体質量(g)約392(付属品含まず)充電時間約4時間使用電池1100mAh リチウムイオン電池使用環境温度(℃)15~35動作時間約3.5時間
ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)ブラック kiralaハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)ブラックkirala
26,000税込28,600
1台
11日以内出荷
オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。
適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3フィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭)センサー空気質検知センサー定格電圧(V)DC5最大消費電力(W)3(風量強使用時)給電方式USB TypeC付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません)仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)ブラックPM2.5対応花粉モード脱臭機能
ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト kiralaハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイトkirala
27,000税込29,700
1台
11日以内出荷
オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。バッテリー搭載なので電源がない場所でもご使用いただけます。
ホワイト適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3フィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭)センサー空気質検知センサー定格電圧(V)DC5最大消費電力(W)3(風量強使用時)バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)最大約4(風量弱使用時)充電時間(時間)約3給電方式USB TypeC付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません)仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)PM2.5対応花粉モード脱臭機能
ハイブリッド空気清浄機 Aria Pro S(アリア プロ エス) kiralaハイブリッド空気清浄機 Aria Pro S(アリア プロ エス)kirala
225,455税込248,001
1台
6日以内出荷
オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。店舗の閉店後など無人状態での強力除菌に威力を発揮する高濃度オゾン発生HIモード搭載した業務用モデル。放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。オゾンの発生は、店舗の閉店後など、無人状態での強力除菌に威力を発揮するHIモードオゾン(高濃度オゾン)と最大でも0.1ppmを超えないように設定され、人体に影響を及ぼすことなく、日常の暮らしで安心して使用可能なマイルドオゾン(低濃度オゾン)の2パターンから選べます。集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。HIモードに設定する際、スイッチを押して高濃度オゾンが発生する前に10秒間アラートが鳴ります。その間に本機から離れてください。ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。
適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~45畳(24.3~72.9m2)ホワイトセンサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×192×645質量(kg)約7.9ランプUVランプ:5W稼働時間(分)【オゾン】HIモード:連続120/マイルドオゾン:連続120フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵))安全機能オートストップ・セーフティロック・チャイルドロック・HIモードアラート電源電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)強:80、中:70、弱:35付属品リモコン(電池別売り)タイマー1/2/4/8/12/24時間電源コード(m)1.8脱臭機能PM2.5対応花粉モード仕様【オゾン発生体】HIモードオゾン:コイル式オゾン発生システム (COGS)/マイルドオゾン:マイルドオゾン発生システム、【オゾン】HIモードオゾン(夜間・休日など無人の空間で使用)/マイルドオゾン(通常の営業時に使用)
Piccoフィルター kiralaPiccoフィルターkirala
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco用フィルターです