カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スズキマリン
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(23)
- ユーアールディ(9)
- 東洋技研(6)
- 岩田製作所(3)
- TRUSCO(3)
- ホンダ(1)
- 三商(1)
- ウイニングボアー(1)
- カトレ(1)
- スエカゲツール(Pro-Auto)(1)
- カナフジ電工(1)
「ctl-30」の検索結果

超音波カッター フットスイッチ式
スズキマリン¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。用途PPなどの部品カット加工。PPバンパー穴あけ。ドアトリム穴あけ。ゲートのカット。フィルム・シート・布などのカット。付属品替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個)トラスコ品番238-4574材質チタン合金(ハンドピースのホーン部)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)55最大出力(W)35(連続可変}ケーブル長(m)2コード長さ(m)ハンドピース:1.4定格電流(A)発振器:0.7消費電力(VA)55ハンドピース寸法(mm)Φ24×225発振周波数(kHz)40入力電源(V)発振器:AC100V(50/60Hz)