カテゴリ
- 防災用品(3)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ドライケミカル
- NDC(ドライケミカル)(1)
- イチネンTASCO(1)
- モリタ宮田(2)
- ヤマトプロテック(8)
- 初田製作所(3)
「pan-3ag」の検索結果
特価

自動車用ABC粉末消火器
日本ドライケミカル(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。用途自動車搭載用付属品固定ブラケット仕様アルミ製軽量タイプ種別ガス加圧式放射距離3~6m
ABC粉末消火器本体3型
日本ドライケミカル¥8,998税込¥9,8981本当日出荷日常点検が容易な蓄圧式です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番394-3608高さ(mm)396放射時間約14秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器(蓄圧式)
日本ドライケミカル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)5型10型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
PAN-3AG(Ⅰ)(LS)(A)
日本ドライケミカル¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約364タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40能力能力単位:A-1、B-2、C外径(Φmm)85ガス容量(g)圧力ガス:CO2 17g放射時間約12秒放射距離(20℃)2~4m薬剤量(kg)粉末ABC1.0総質量(kg)約1.9