絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

与板利器工業

与板利器工業のページです。与板利器工業は、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 利一 追い入れのみ 与板利器工業

    利一 追い入れのみ

    与板利器工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm、15mm、24mm材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)9、15、24
  • 桜 切出しナイフ 与板利器工業

    桜 切出しナイフ

    与板利器工業(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    安価な切り出しナイフです。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
    用途竹細工、工作。材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)材質(柄部)天然木材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
  • ポケッティプロ ハツリハンマー 与板利器工業

    ポケッティプロ ハツリハンマー

    与板利器工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
    用途ハツリ作業に。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂幅(mm)打撃面:86材質(グリップ)特殊成型樹脂主な用途ハツリ作業仕様落下防止用ひも通し穴付
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm

    与板利器工業(2件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。刃型平型材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
  • Yoita 替刃式1枚鉋 替刃 与板利器工業

    Yoita 替刃式1枚鉋 替刃

    与板利器工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    替刃式1枚鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
    用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5)刃幅(mm)42
  • 鬼 鯨鈎 与板利器工業

    鬼 鯨鈎

    与板利器工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
    用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。頭部寸法(mm)幅9×11角×85材質刃部:刃物鋼 柄:樫
  • 長谷伸 丸クサビ 2個入 与板利器工業

    長谷伸 丸クサビ 2個入

    与板利器工業(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    丸型なので全方向に効果が有ります。打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。
    用途クサビの交換に。材質クサビ:鉄 ヘッダー:紙
  • HANDS CRAFT EXシャフト 与板利器工業

    HANDS CRAFT EXシャフト

    与板利器工業(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しに最適です。コンパクト充電ドライバーやラチェット式ドライバーに取り付けることが出来ます。300mmのフレックスを活かし、手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しができる便利なシャフトです。
    用途壁際にあるネジの締付け、取外し。差込角(mm)6.35商品構成単品
  • CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝

    与板利器工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
    用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
  • Yoita ウッドチゼルロング 与板利器工業

    Yoita ウッドチゼルロング

    与板利器工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
    用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容20mm・25mm・32mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)20・25・32
  • 桜日本 PC鎌毛引 与板利器工業

    桜日本 PC鎌毛引

    与板利器工業(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    側面に合わせ平行線を引く時やベニヤ等薄板の切断に使用して下さい。筋毛引きよりも深い筋を付ける事が出来ます。
    用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:プラスチック
  • YRK L型アダプター 与板利器工業

    YRK L型アダプター

    与板利器工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。コーススレッド全長40mmまで使用可能です。
    用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型)商品構成セット品ビット+1・+2専用、両頭:+2×45
  • 創一郎 デコラ用鉋 ステン張り 与板利器工業

    創一郎 デコラ用鉋 ステン張り

    与板利器工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    デコラ材の加工に最適です。デコラ材に最適な刃付けがされています。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。
    用途デコラ材の表面仕上げ。刃幅(mm)45材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り
  • ケーブルロックタイ 50本入 与板利器工業

    ケーブルロックタイ 50本入

    与板利器工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370最大結束径(Φmm)110入数50本入
  • CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝

    与板利器工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
    用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
  • 創一郎 反鉋 与板利器工業

    創一郎 反鉋

    与板利器工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    鉋台が球面状になっており、球面の内側を削る鉋です。鑿や通常の鉋では削りにくい曲面部の削り作業に使用します。
    用途曲面の削り作業。刃幅(mm)24材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫