カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- AOTECH
- SEAGATE(シーゲイト)(14)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- エレコム(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(9)
- メディアカバーマーケット(17)
- StarTech.com(1)
「SEAGATE HDD」の検索結果

HDDケース
AOTECH¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ブラックに統一したUSB3.2Gen1接続対応の3.5インチHDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールブラックの仕様となっており、デスク周りをブラックに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 3.5インチSATAハードディスクがセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクをセットすることができ、手軽なポータブルHDDとして利用できます。 Windows11の環境にてSEAGATE製24TB HDDの検証確認がとれております PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ質量(g)約230(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×190×30(突起部含まず)対応ドライブ:SATA接続の3.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)使用環境USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間1年間インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートパソコン/USB A(USBケーブル使用)
HDDケース
AOTECH¥2,691税込¥2,9601個6日以内出荷ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の3.5インチHDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 3.5インチSATAハードディスクがセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクをセットすることができ、手軽なポータブルHDDとして利用できます。 Windows11の環境にてSEAGATE製24TB HDDの検証確認がとれております PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ適合【ドライブ】SATA接続の3.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)質量(g)230(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×190×30(突起部含まず)保証期間1年間適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンインターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートUSB A(USBケーブル使用)