カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • AOTECH
  • NEC(42)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(20)
  • StarTech.com(20)
  • Dell Technologies(16)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
  • トランセンド(14)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(8)
  • ASUS(エイスース)(8)
  • アイネックス(7)
  • センチュリー(6)
  • Seeed Studio(6)
  • ASUSTOR(6)
  • ロジテック(4)
  • プリンストン(4)
  • GROOVY(4)
  • AFF WARE(3)
  • グリーンハウス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd m.2 nvme」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB4 SSDケース AOTECHUSB4 SSDケースAOTECH
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最新規格インターフェースUSB4を搭載したポータブルSSDケースです。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域を最大限に引き出すことができます。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、8Kや4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域をフルに利用して、最大3800MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 2280 SSDをヒートシンク形状のアルミ製本体とすき間無く設置するシリコン製熱伝導シートが熱を効率良く逃がします。 四隅のメタルボールが上下してケースと蓋を固定します。ネジレスで開閉が可能でだれでも簡単に組み立てすることができます。 最大40Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB4ケーブルが付属しています。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 ケーブル長は規格最長の80cmとなっております。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応ドライブ:PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (Type-2280)、PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD (Type-2280)●対応環境:USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 接続端子搭載パソコン●最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2X2):20Gbps(規格値)●最大転送速度(USB4 Gen3X2):40Gbps(規格値)付属品USB Type-C to Type-Cケーブル、ドライバー、熱伝導シートブラック質量(g)約104電源USBバスパワー対応OSWindows11/10、macOS 10.9以降寸法(縦×横×高さ)(mm)縦105×40×16(突起部含まず)端子USB4 Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
クローンスタンド AOTECHクローンスタンドAOTECH
8,498税込9,348
1個
当日出荷
高速転送規格NVMe接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDからNVMe M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2×2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 Sourceスロットに複製したいSSDをセットし、Targetスロットに空のSDDをセットするだけで、パソコンに接続する必要や事前に設定する必要がなくボタンを押すだけで簡単にクローンができます。 NVMe接続ならでは理論値でHDDと比較して2倍以上の高速クローンが可能となります。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDとして使用することができます。 最大20Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2×2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 最大20Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USBケーブルが付属しており、ケーブル長は取り回し便利な80cmとなっております。
仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C(USBケーブル使用)●対応ドライブ:NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)●対応容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応環境:USB3.2Gen2×2/USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):20Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード質量(g)約150(本体のみ)電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降サイズ(mm)約W79×D76×H18(突起部除く)インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C
クローンスタンド AOTECHクローンスタンドAOTECH
10,980税込12,078
1個
当日出荷
NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。
仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
クローン&イレーススタンド AOTECHクローン&イレーススタンドAOTECH
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
パソコンに接続することなく、本体にセットしたNVMe SSDのデータを簡単にクローン(複製)したり、4つのイレース(データ抹消)モードで安全に消去することができるSSDスタンドです。 新しいドライブへのデータ移行から、旧ドライブのデータ抹消まで、これ1台で完結します。 パソコンに接続すれば、USB3.2 Gen2×2 UASPモード対応による超高速データ転送が可能です。 最大8TB(4TB×2台)の大容量データも、効率的に管理・運用することができます。 SSDのデータ引っ越しやバックアップがかんたんに行えます。 「Source」スロットに複製元のSSDを、「Target」スロットに空のSSDをセットするだけで、パソコンに接続したり、事前設定を行う必要はありません。 ボタン操作だけで、**SSDの内容をそのまま丸ごと複製(クローン)**することができます。 セキュリティに応じて4段階のイレースモードで安全にデータの抹消ができ、2枚のSSDを装着して、2枚同時にデータをイレースすることも可能です。 SSDをセットしてUSB接続するだけで外付けSSDとして使用可能です。 最大20Gbps(理論値)のUSB3.2 Gen2×2 UASP接続で超高速転送を実現します。 最大8TB(4TB×2)の同時認識に対応し、データ管理も快適です。 本体側は、パソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されております。クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。
質量(g)150(本体のみ)電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11、macOS(10.9以降)対応NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)環境対応USB3.2Gen2×2/USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコンモード【イレース(抹消)モード】QUICK ERASE、FULL ERASE、RANDOM ERASE、3 TIMES ERASE【クローン(複製)モード】CLONE【パソコン認識モード】PC寸法(縦×横×高さ)(mm)76×79×18(突起部除く)インターフェイスUSB3.2 Gen2×2Type-C(最大20Gbps) 理論値接続ポート【パソコン】USB Type-C(USBケーブル使用)SSD最大2枚 M.2 SSD
スタンディングSSDケース AOTECHスタンディングSSDケースAOTECH
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
省スペースに据え置きできる専用スタンドが付いた外付けSSDケースです。 パソコン、テレビ、ゲーム機近くの所定の位置にスタンディング設置することで、持ち運び後にいつもの場所に戻すという使い方ができます。 本体は次世代規格NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出す仕様となっております。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 縦置き専用スタンドは、本体同様のガンメタルカラーオールアルミ素材を採用しています。 本体との接続にはType-Cコネクタを用いたクロス構造となっておりキレイに正面にスタンドしつつ、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)に対応した速度を落とさず高速なデータ転送をすることができます。 縦置き専用スタンド正面には本体の青色LEDを利用したアクセスランプでアクセス状況を確認でき、背面にはUSB-Cポートを設けることで、パソコン側にバランス良くケーブル接続できる仕様です。 底面には滑り止めゴム脚を採用しておりますので机天板の材質を選ばずに設置できます。 一般的な縦置き型外付けストレージと比較すると体積、重量共に約1/10(10分の1)の小型化設計となっており、省スペースの設置に適しポケットサイズで持ち運びも容易です。 高速化の他にもディスクレス、FANレス構造であることから動作音は「無音」となります。 スタンドから外せば外出時にも持ち歩きやすい小型ポータブルSSDとして使用できます。 高速なNVME SSDを外部電源要らずのバスパワーで使用できるようになり、大きなデータも快適に持ち運ぶことができます。 据え置き使用でもポータブル使用でも最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域をフルに利用して、最大1000MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Keyタイプ)をセット可能となります。 オールアルミの本体となっておりM.2 SSDをセットした場合の熱問題を解決しました。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質のType-C to CケーブルとType-A to Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な100cmとなっております。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにパソコンとUSB接続後にすぐ使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 本体と専用スタンド共に表面にアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応SSD:NVMe M.2 SSD (Type-2280/2260/2242/2230)●対応ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key●対応環境:USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1(USB3.0)接続端子搭載パソコン付属品専用スタンド、USB Type-C to Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブルブラック質量(g)本体 約60、縦置き専用スタンド 約36対応OSWindows 11/10/8.1/7、Mac OS 10.9以降寸法(縦×横×高さ)(mm)本体:105×35×11、スタンド:36×36×25、本体装着時:36×36×120RoHS指令(10物質対応)対応
SSDケース AOTECHSSDケースAOTECH
4,479税込4,927
1個
5日以内出荷
デュアルUSB搭載のNVMe&SATA接続対応の外付けSSDケース 2WAY接続(Type-A & Type-C)に対応 小型化を追求したNVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSD両対応のマルチ設計 最大1000MB/sのHIGH-SPEEDデータ転送 挿したらすぐ使えるホットスワップ・プラグ&プレイ対応 高級感漂うフルアルミボディ&アルマイト加工
仕様ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key付属品ドライバー、予備ネジ1本、 マニュアル質量(g)約32電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)、android(9以降)適合機器USB 4/USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0接続端子搭載パソコン、タブレット、スマートフォン保証期間ご購入後12ヵ月間対応メディアNVMe M.2 SSD(Type-2242/2230)、SATA M.2 SSD(Type-2242/2230)端子本体:USB3.2 Type-C(オス)、USB3.2 Type-A(オス)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)86×26×11(コネクタ収納時、突起部含まず)転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen2/10Gbps(規格値)、USB3.2 Gen1/5Gbps(規格値)
AOK-M2NVME-U31G2 HDDケース ブラック [SATA /2.5インチ対応] AOTECHAOK-M2NVME-U31G2 HDDケース ブラック [SATA /2.5インチ対応]AOTECH
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
クリエーターが選ぶプロ仕様! 超高速転送規格NVMe M.2 SSDポータブルケース!
仕様クローン機能:非対応付属品USB3.1、ドライバー、AOS特別体験版CD、取扱説明書、データ復旧サービス割引クーポン本体質量(g)52対応OSWindows10、8.1、7、macOS(10.6以降)対応ドライブ:2.5インチ対応インターフェースSATA本体サイズ(mm)11×35×105通信速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.1 Type-CRAID機能非対応
PCパーツカテゴリ