カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- ARCTIC
- モノタロウ(1)
- LEPLUS NEXT(5)
- MSソリューションズ(3)
- エレコム(2)
- サンハヤト(1)
- アイネックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「arctic mx-7」の検索結果

高性能グリス
ARCTIC¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷Arcticブランドの超高性能サーマルペースト「MX-7」8g入りです。 MX-7は高充填率による高密度で粘性のある一貫性が特徴であり、最適な熱性能を発揮します。(特殊な質感のため、このペーストはヘラで塗布できません。) 高い凝集性により安定した組成が保たれ、乾燥することなく長期間にわたり一貫した性能を発揮します。 高い凝集性により、高熱応力下での繰り返しの熱サイクル中も亀裂や漏れを防止します。 MX-7を単純な十字パターンで塗布してください。 クーラーの接触圧力がペーストを全面に均一に広げ、完全な被覆と容易な取り扱いを保証します。 取り付け時、クーラーはサーマルペーストを接触面全体に均一に分散させ、気泡のない薄く均一な層を形成します。 CPU、GPU、ノートパソコン、コンソールプロセッサなどに適しています。 非容量性かつ電気的に非導電性であるため、短絡や放電のリスクなく優れた性能を発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。色グレー容量(g)8体積抵抗率(Ωcm)1.7×10^12粘度35000 - 38000poise連続使用温度(℃)-50~250保証期間初期不良のみ密度(g/cm3)2.9絶縁破壊電圧(kV/mm)4.2
高性能グリス
ARCTIC¥979税込¥1,0771個6日以内出荷Arcticブランドの超高性能サーマルペースト「MX-7」4g入りです。 MX-7は高充填率による高密度で粘性のある一貫性が特徴であり、最適な熱性能を発揮します。(特殊な質感のため、このペーストはヘラで塗布できません。) 高い凝集性により安定した組成が保たれ、乾燥することなく長期間にわたり一貫した性能を発揮します。 高い凝集性により、高熱応力下での繰り返しの熱サイクル中も亀裂や漏れを防止します。 MX-7を単純な十字パターンで塗布してください。 クーラーの接触圧力がペーストを全面に均一に広げ、完全な被覆と容易な取り扱いを保証します。 取り付け時、クーラーはサーマルペーストを接触面全体に均一に分散させ、気泡のない薄く均一な層を形成します。 CPU、GPU、ノートパソコン、コンソールプロセッサなどに適しています。 非容量性かつ電気的に非導電性であるため、短絡や放電のリスクなく優れた性能を発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。色グレー容量(g)4体積抵抗率(Ωcm)1.7×10^12粘度35000 - 38000poise連続使用温度(℃)-50~250保証期間初期不良のみ密度(g/cm3)2.9絶縁破壊電圧(kV/mm)4.2
高性能グリス
ARCTIC¥699税込¥7691個6日以内出荷Arcticブランドの超高性能サーマルペースト「MX-7」2g入りです。 MX-7は高充填率による高密度で粘性のある一貫性が特徴であり、最適な熱性能を発揮します。(特殊な質感のため、このペーストはヘラで塗布できません。) 高い凝集性により安定した組成が保たれ、乾燥することなく長期間にわたり一貫した性能を発揮します。 高い凝集性により、高熱応力下での繰り返しの熱サイクル中も亀裂や漏れを防止します。 MX-7を単純な十字パターンで塗布してください。 クーラーの接触圧力がペーストを全面に均一に広げ、完全な被覆と容易な取り扱いを保証します。 取り付け時、クーラーはサーマルペーストを接触面全体に均一に分散させ、気泡のない薄く均一な層を形成します。 CPU、GPU、ノートパソコン、コンソールプロセッサなどに適しています。 非容量性かつ電気的に非導電性であるため、短絡や放電のリスクなく優れた性能を発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。色グレー容量(g)2体積抵抗率(Ωcm)1.7×10^12粘度35000 - 38000poise連続使用温度(℃)-50~250保証期間初期不良のみ密度(g/cm3)2.9絶縁破壊電圧(kV/mm)4.2
絶縁タイプ熱伝導グリス
ARCTIC(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」 ●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成 ●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能 ●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません ●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性 ●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮 ●RoHS対応の環境配慮型プロダクト ●保証期間:初期不良のみ仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cm粘度870poise保証期間初期不良のみ密度(g/cm3)2.50熱伝導率(W/mk)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリス
ARCTIC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Arcticブランドの超高性能サーマルペースト「MX-6」 20年以上の実績を持つArcticの新作グリス「MX-6」はベストセラー製品「MX-4」をベースに最適化 MX-6は金属などを未使用なカーボンフィラーベースであり、塗布後にすぐに最大限の性能を発揮 金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません 優れた不乾性および非ブリード性により、長期にわたって安定した性能を発揮、ポンプアウトによる漏れを防止色グレー使用温度範囲(℃)連続:-50~150体積抵抗率(Ωcm)1.8 X 10^12粘度45000poise保証期間初期不良のみ密度(g/cm3)2.6絶縁破壊電圧(kV/mm)7.5
ケースファン
ARCTIC¥999税込¥1,0991個当日出荷PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト仕様リブ:なし電圧(V)DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ノイズレベル最大:0.3SoneRoHS指令(10物質対応)対応