カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ARCTIC
- AGB(4)
- ALLONE(1)
- ASUS(エイスース)(2)
- CPS(1)
- GYEON(ジーオン)(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MICROCHIP(1)
- MOTTERU(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- SPARKFUN(1)
- StarTech.com(1)
- Thermalright(1)
- コクヨ(1)
- ネグロス電工(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- 東京パック(1)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XTENDER VG ホワイト ACPCC00017A ARCTIC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600482-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XTENDER VG ホワイト ACPCC00017A
ARCTIC¥36,980税込¥40,6781式7日以内出荷最大級のエアフローを実現するパノラマエアケース。5つのプリインストールファンが、ハイエンドパーツ構成でも効率的な冷却が可能。・120mmまたは140mmファン対応。モジュール式の取り外し可能なファンレールにより140mmファンを上面または側面に取り付け可能。・420、360、280、または240mmラジエーターの2基搭載に対応し高性能AIOやカスタムループに対応。・磁気メッシュフィルター。簡単に取り外せる強化フィルターで、埃から保護迅速なクリーニングが可能。・A-RGB電源ユニットカバー。24個のA-RGB LEDを搭載した一体型ガラスパネルがケースの下部をライティング。・160mmのPCIe Gen 4ライザーケーブルを採用、GPUの垂直マウントが可能。・最大6台のドライブに対応する柔軟なマウント方式。マザーボードトレイの後部に3台の2.5インチドライブを収納可能取り外し可能なドライブケージには、2台の3.5インチ/2.5インチドライブと追加の2.5インチドライブ1台を搭載可能。・3Dケーブルパススルーで美観を向上。マザーボードの裏配線によるケーブルマネージメントにより、ケース内をスッキリさせることが可能付属品付属ファン:INVADERXMT:5×120mm ARGB ファン(4×反転ファン 4 基 + 1x 標準ファ)仕様3.5インチ HDD/HDD トレイ:3(3.5インチHDDまたは2.5インチSSD)寸法(mm)448×245×475(17.64×9.65×18.70インチ)質量(kg)8.95、8.2(付属のファンなしの場合:)色ブラックタイプMid-Tower保証期間2年間材質(表面)SPCC / 3mm強化ガラスクリアランス(mm)グラフィックスカード:400(縦型 / 横型GPU取り付け、側面ラジエーターなし)、270(横型GPU取り付け、側面ラジエーターあり)、グラフィックカード縦置きの場合:30.5、CPUクーラーの高さ:最大175、PSUの長さ:最大240設置寸法(mm)ファンサポート 背面:120mm×1 / 140mm×1、上部:120mm×3 / 140mm×2、側面:120mm×3、底部:120mm×1 / 140mm×1、PSUシュラウド:120mm×2、ラジエーターサポート:後部:120mm、上部:最大360mm、側面:最大360mm(縦型GPU取り付けのみ)I/OポートUSB 3.2 Type-C× 1、USB 3.2 Type-A× 2、HDオーディオポート×1、電源ボタン×1、リセットボタン×1対応マザーボードATX、マイクロATX、ミニITX![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XTENDER VG ブラック ACPCC00016A ARCTIC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600667-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XTENDER VG ブラック ACPCC00016A
ARCTIC¥34,980税込¥38,4781式7日以内出荷最大級のエアフローを実現するパノラマエアケース。5つのプリインストールファンが、ハイエンドパーツ構成でも効率的な冷却が可能。・120mmまたは140mmファン対応。モジュール式の取り外し可能なファンレールにより140mmファンを上面または側面に取り付け可能。・420、360、280、または240mmラジエーターの2基搭載に対応し高性能AIOやカスタムループに対応。・磁気メッシュフィルター。簡単に取り外せる強化フィルターで、埃から保護迅速なクリーニングが可能。・A-RGB電源ユニットカバー。24個のA-RGB LEDを搭載した一体型ガラスパネルがケースの下部をライティング。・160mmのPCIe Gen 4ライザーケーブルを採用、GPUの垂直マウントが可能。・最大6台のドライブに対応する柔軟なマウント方式。マザーボードトレイの後部に3台の2.5インチドライブを収納可能取り外し可能なドライブケージには、2台の3.5インチ/2.5インチドライブと追加の2.5インチドライブ1台を搭載可能。・3Dケーブルパススルーで美観を向上。マザーボードの裏配線によるケーブルマネージメントにより、ケース内をスッキリさせることが可能付属品付属ファン:INVADERXMT:5×120mm ARGB ファン(4×反転ファン 4 基 + 1x 標準ファ)仕様3.5インチ HDD/HDD トレイ:3(3.5インチHDDまたは2.5インチSSD)寸法(mm)448×245×475(17.64×9.65×18.70インチ)質量(kg)8.95、8.2(付属のファンなしの場合:)色ブラックタイプMid-Tower保証期間2年間材質(表面)SPCC / 3mm強化ガラスクリアランス(mm)グラフィックスカード:400(縦型 / 横型GPU取り付け、側面ラジエーターなし)、270(横型GPU取り付け、側面ラジエーターあり)、グラフィックカード縦置きの場合:30.5、CPUクーラーの高さ:最大175、PSUの長さ:最大240設置寸法(mm)ファンサポート 背面:120mm×1 / 140mm×1、上部:120mm×3 / 140mm×2、側面:120mm×3、底部:120mm×1 / 140mm×1、PSUシュラウド:120mm×2、ラジエーターサポート:後部:120mm、上部:最大360mm、側面:最大360mm(縦型GPU取り付けのみ)I/OポートUSB 3.2 Type-C× 1、USB 3.2 Type-A× 2、HDオーディオポート×1、電源ボタン×1、リセットボタン×1対応マザーボードATX、マイクロATX、ミニITX
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XTENDER VG ホワイト ACPCC00017A ARCTIC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600482-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] XTENDER VG ブラック ACPCC00016A ARCTIC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600667-260915-02.jpg)