カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • LIAN LI
  • StarTech.com(54)
  • Xiaomi(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • NEC(5)
  • COUGAR(4)
  • 3DMakerPro(4)
  • NVIDIA(エヌビディア)(3)
  • Raspberry Pi(3)
  • j5 create(3)
  • ディラック(3)
  • アドビ(3)
  • Geometric Future(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • QNAP(2)
  • グリーンクロス(2)
  • AMD(2)
  • Thermal Grizzly(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpu-04」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPU縦置きキット LIAN LIGPU縦置きキットLIAN LI
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
本製品は、従来のPCケース専用設計のGPU縦置きキットを汎用化された前モデル『LL-VG4-5-V3』を改良し、互換性をさらに高めました。 様々な4スロットの最新GPUに対応し、付属のPCIe 5.0に対応したライザーケーブルは200mmになっています。 また、グラフィックスカードを3つの角度で調整でき、ユーザーの好みに合わせた設置が可能です。 さらに、本製品は5V ARGB機能を内蔵しており、RGBイルミネーションによる鮮やかな照明効果でグラフィックスカードを引き立たせます。
材質スチール寸法(mm)168.63×147.5×234.86質量(g)890ケーブル【PCIeライザーケーブル】Gen.5.0ケーブル長(mm)【ライザーケーブル】200拡張スロット数4スロット(このブラケットはATXケース用に設計されており、垂直取り付けに6スロット、角度付き取り付けに7スロットが必要です。)
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース LIAN LILian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケースLIAN LI
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン・背面コネクタマザーボード対応・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)・最大9基のケースファン搭載可能・360mm/280mmラジエーター対応・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上・最長420mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット装備・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スペースとしても使用可能・カラー:ホワイト・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:Vector V100 White寸法(mm)446×235.5×484.65ホワイトサイズミドルタワー型番V100W対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)1 x Bottomスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mmボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mmor 1 × 140mmRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
MicroATXケース LIAN LIMicroATXケースLIAN LI
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。 Lian Li社とDAN Cases社のコラボレーションモデルの第2弾であり、スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。 両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。 冷却性能においてもさまざまな機器構成に対応するモジュール構造の採用によって、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。 各部をモジュール化したことにより多様な機器構成・配置に対応しています。 すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。 底部に設置された取り外し可能なダストフィルターにより、システムをクリーンで効率的に保ちます。 最大220mmのATX/SFX/SFX-LまたはLIAN LI Edge PSUに対応するマルチマウントスロットを装備しました。 F2およびF2.5ポジションで、より長いGPU取り付けを可能にするATX PSUオフセットブラケットが付属しています。
サイズW194×H321.5×D443mm質量(g)5.05kg範囲(mm)ラジエーターサポート(トップ):240/280/360、ラジエーターサポート(サイド):240/280/360ファン●サポート(サイド):120mm×3 or 140mm×2●サポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●サポート(ボトム):120mm×3●サポート(リア):120mm素材スチール対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITXドライブベイ●トレイ:2.5インチSSD×2●底面:2.5インチSSD or 3.5インチHDD x1
ミドルタワーケース LIAN LIミドルタワーケースLIAN LI
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
従来のATXレイアウトを再考し、強力な互換性と優れた冷却機能を洗練されたコンパクトなM-ATXシャーシに詰め込んだPCケースです。 コンパクトサイズながら優れた互換性を備えており、ATX マザーボード・360mmラジエーター・ATX電源・最大375mmのGPUを、全て洗練された45.5Lシャーシ内に収めています。 独自のオフセットマザーボードトレイは、互換性と空気の流れを改善しながらスペース効率の高いソリューションを提供します。 PSUは戦略的に前面に配置されており、コネクタ ポートはケーブル接続に便利なように外側を向いています。 背面電源アクセス用にPSU電源アダプタ延長ケーブルも用意されています。 上部・前面・側面下部に包括的なメッシュパネルが装備されているほか、優れた冷却効果を発揮する4つの高性能ファンがプリインストールされています。 ケースの上部は、オフセットマザーボードトレイ設計により、360mmプッシュプルラジエーター構成をサポートします。 最大375mmのGPUに対応し、調整可能なたわみ防止ブラケットが付属しており、GPUが常に完璧は位置合わせを維持できます。 上部に取り付けられたI/Oパネルにより、重要なポートに簡単にアクセスできます。 革新的なレイアウトにより、整理されたケーブル管理システムは主に第2チャンバーの前面に配置されています。 IAN LIユニバーサル垂直GPUブラケットは、底部のファンを取り外すことなく取り付けることができ、空気の流れが向上します。 付属のゴム製パッドを使用すると、GPUのたるみを防ぐことができます。
仕様●ドライブサポート:3.5インチHDD×2又は、2.5インチSSD×2●ファンサポート(PSUシュラウド上部):120mm×2(標準搭載)●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(フロント):140mm×2(ARGBファン標準搭載)●ファンサポート(リア)(mm):120×1●ラジエーターサポート(上部):360/280/240mm●電源サポート:ATX(160mmまで)材質スチール、4.0mm強化ガラスケース形状タワー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455.6×219×456ファン(PSUシュラウド上部):120mm PWM ファン(500~1950RPM、DC 12V/0.28A、71.1CMF、1.99mmH2O、30.81dBA、(フロント):140mmARGBファン(450~1900RPM、DC 12V/0.4A、LED 5V/0.7A、109.3CMF、3.3mmH2O、34.86dBA対応マザーボードATX(最大幅244mm)/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7
ミドルタワーケース LIAN LIミドルタワーケースLIAN LI
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。 スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。 フロントパネルにはシックなデザインのウォールナットを採用しました。 両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。 すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。 冷却性能においてもさまざまなオプションを選択でき、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。
仕様●ドライブベイ(トレイ):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(底面):2.5インチSSD、又は3.5インチHDD●ファンサポート(サイド):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●対応電源:ATX/SFX/SFX-L材質スチール/ウォールナット質量(kg)5.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×194×321.5I/OポートUSB 3.1 Gen.2 Type-C、USB3.0×2、Mic、HD Audio対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITX拡張スロット数4
GPU縦置きキット LIAN LIGPU縦置きキットLIAN LI
11,890税込13,079
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。 ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。 PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。 Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。 高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。
材質1.0mm厚スチール寸法(mm)188×120×162ケーブルPCI-e Gen 4.0ケーブル長(mm)200インターフェイスPCI-e x16拡張スロット数4スロット
MicroATXケース LIAN LIMicroATXケースLIAN LI
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。Lian Li社とDAN Cases社のコラボレーションモデルの第2弾であり、スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。冷却性能においてもさまざまな機器構成に対応するモジュール構造の採用によって、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。各部をモジュール化したことにより多様な機器構成・配置に対応しています。すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。底部に設置された取り外し可能なダストフィルターにより、システムをクリーンで効率的に保ちます。最大220mmのATX/SFX/SFX-LまたはLIAN LI Edge PSUに対応するマルチマウントスロットを装備しました。F2およびF2.5ポジションで、より長いGPU取り付けを可能にするATX PSUオフセットブラケットが付属しています。
材質スチール質量(kg)5.05寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321.5×194×443ファン●サポート(サイド):120mm×3 or 140mm×2●サポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●サポート(ボトム):120mm×3●サポート(リア):120mm対応寸法(mm)【ラジエーターサポート】(サイド):240/280/360【ラジエーターサポート】(トップ):240/280/360対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITXドライブベイトレイ:2.5インチSSD×2、底面:2.5インチSSD or 3.5インチHDD x1
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載 LIAN LILian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載LIAN LI
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル・背面コネクタマザーボード対応・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)・最大9基のケースファン搭載可能・360mm/280mmラジエーター対応・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上・最長420mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット装備・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能・カラー:ブラック・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:VECTOR V100R Black寸法(mm)446×235.5×484.65ブラックサイズミドルタワー型番V100RX対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)ボトム×1スロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載 LIAN LILian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載LIAN LI
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル・背面コネクタマザーボード対応・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)・最大9基のケースファン搭載可能・360mm/280mmラジエーター対応・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上・最長420mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット装備・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能・カラー:ホワイト・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:VECTOR V100R White寸法(mm)446×235.5×484.65ホワイトサイズミドルタワー型番V100RW対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)ボトム×1スロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース LIAN LILian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケースLIAN LI
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン・背面コネクタマザーボード対応・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)・最大9基のケースファン搭載可能・360mm/280mmラジエーター対応・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上・最長420mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット装備・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スペースとしても使用可能・カラー:ブラック・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:Vector V100 Black寸法(mm)446×235.5×484.65ブラックサイズミドルタワー型番V100X対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)1 x Bottomスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mmボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mmor 1 × 140mmRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
PCパーツカテゴリ