カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LIAN LI
  • StarTech.com(35)
  • Seeed Studio(3)
  • j5 create(3)
  • アドビ(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • Raspberry Pi(2)
  • amadana(アマダナ)(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • BeHAUS(1)
  • DJI(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • POWERCOLOR(1)
  • ディラック(1)
  • CPS(1)
  • Vieureka(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpu4-4」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPU縦置きキット LIAN LI

    GPU縦置きキット

    LIAN LI
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、従来のPCケース専用設計のGPU縦置きキットを汎用化された前モデル『LL-VG4-5-V3』を改良し、互換性をさらに高めました。 様々な4スロットの最新GPUに対応し、付属のPCIe 5.0に対応したライザーケーブルは200mmになっています。 また、グラフィックスカードを3つの角度で調整でき、ユーザーの好みに合わせた設置が可能です。 さらに、本製品は5V ARGB機能を内蔵しており、RGBイルミネーションによる鮮やかな照明効果でグラフィックスカードを引き立たせます。
    材質スチール寸法(mm)168.63×147.5×234.86質量(g)890ケーブル【PCIeライザーケーブル】Gen.5.0ケーブル長(mm)【ライザーケーブル】200拡張スロット数4スロット(このブラケットはATXケース用に設計されており、垂直取り付けに6スロット、角度付き取り付けに7スロットが必要です。)
  • Mini-ITXケース LIAN LI

    Mini-ITXケース

    LIAN LI
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    「A4-H2O」は、容量わずか11リットルのコンパクトサイズMini-ITX専用ケースです。本製品はLIAN LI社とDAN Cases社とのコラボレーション製品であり、DAN Cases社のウルトラコンパクトMini-ITXケースである「A4-SFX」に採用されたサンドイッチレイアウトコンセプトに基づき、ミニマムでコンパクトなフォームファクターを継承しつつ、トリプルスロットGPUや240mm水冷AIOのサポートなどハードウェア互換性の向上、設置の簡素化などを実現しています。 。外装にアルミパネル、内部フレームにSPCCスチールを採用したことで、精悍なルックスと高い剛性を実現したハイブリット構造となっております。「A4-H2O」は付属するGPUライザーケーブルによってPCIe 3.0対応とPCIe 4.0対応の2モデルがあり、それぞれブラック/シルバーの2色が用意されています。Mini-ITXマザーボードを中心としたコンパクトPCは、さまざまな用途において盛り上がりを見せております。「コンパクトでもしっかりゲーミングPC」といったコンセプトや「小さな映像編集マシン」といったニーズにおいては、やはり高性能なGPUは欠かせません、そんな時こそ「A4-H2O」の出番と言えるでしょう。A4-H2Oは、DAN Casesとのコラボレーション プロジェクトである 11 リットルのスモール フォーム ファクター ケースです。元の DAN A4-SFX ケース サンドイッチ レイアウト コンセプトに基づいて、A4-H2O はハードウェア互換性 (AIO 水冷を含む) が改善され、インストールが簡素化されたミニマリストでコンパクトなフォーム ファクターを維持します。わずか 11 リットルの A4-H2O は、トリプルスロット GPU と 240 AIO 水冷用のクリアランスをサポートする、市場で最小のケースの 1つ です。A4-H20 は、ほとんどのコンソールよりもサイズが小さく、ミニマルなデザインは、ゲームや映画を楽しむためのあらゆる生活空間やエンターテイメント センターに適しています。ミニマルなデザインの A4-H2O は、ほとんどの側面から通気性を備えたプレミアム アルミニウム製の外装を備えています。 A4-H2O は、ブラックまたはシルバーからお選びいただけます。A4-H20 のミニマルなブラックまたはシルバーのデザインは、どのような生活空間にもなじみます。 11リットルの小容量は、存在すら感じないほどの小ささ。A4-H20 の小さなフットプリントは、スペースを取りすぎずに、ゲームや仕事のためにスペースを清潔に保ち、広々としたデスクトップに収まります。サンドイッチレイアウトデザイン。サンドイッチレイアウトにより、トリプルスロットGPUをコンパクトなケースに収めることができます。PCIe 5.0ライザーケーブルを使用することで、GPUはマザーボードの背面に配置され、ケース上部に240mmラジエーターを設置できるスペースを確保しています。底面、側面、上部のメッシュパネルにより、新鮮な空気を取り込み、コンポーネントを直接冷却します。簡単AIO設置。上部の取り外し可能なブラケットにより、長さ 240mm までのラジエーターを簡単に取り付けることができます。 上部のコンパートメントには、最大 55mm の厚さのファン ラジエーター コンボを収納できます。SFX、SFX-L電源。取り外し可能な取り付けブラケットは、SFX および SFX-L 電源をサポートするように設計されています。 電源コードの延長も含まれており、他のハードウェアとの干渉を避けるために配線済みです。完全に取り外し可能なパネル。フロント、サイド、トップ、およびボトムのパネルはすべて簡単に取り外すことができるため、設置および/またはケーブル管理が容易になります。フロントパネルを除いて、A4-H2O の上部、側面、および背面は細かいメッシュで通気性がよく、新鮮な空気をケースに取り入れることができます。PCIe 5.0ライザーケーブル。A4-H2O には、GPU を垂直にマウントしてマザーボードの後ろに配置するための PCIe 5.0 ライザー ケーブルが含まれています。この PCIe 5.0 ライザー ケーブルは最大 32 GT/s をサポートし、以前の PCIe 世代と下位互換性があります。IOと電源。ケースの左側の凹んだ切り欠きの内側にある前面 IO には、USB 3.1 Type-C (内部 Key-A) ポート、マイク ポート、HD-Audio ポート、および USB 3.0 Type-A ポート (内部19ピン)。 くぼみの上部には、プレミアムグレードの電源ボタンがあります。トリプルスロット GPU 対応。フロントパネルを取り外すと、前面に広い開口部があり、より大きなグラフィックカードをケースに簡単に挿入できます。 広々とした内部は、最大 322mm のトリプルスロット グラフィックス カードをサポートします。2 スロット GPU の最適化されたエアフロー。追加のスタンドオフは、XNUMX スロット GPU をサイド パネルに押し付けて、新鮮な空気をシャーシから直接排気または吸気するのに役立ちます。取り外し可能な底部パネル - ケーブル管理と収納。取り外し可能な底面パネルにより、ケースの内部への追加アクセスが可能になり、ケーブル管理が容易になります。 2.5 インチ SSD ドライブも底面パネルに取り付けることができます。ダン・ケースとのコラボレーション。A4-H2O は、人気の DAN A4-SFX ケースに水冷サポートを追加したアップデートです。 これは、ダン ケースのダニエル ハンセンとの特別なコラボレーションです。 A4-H2O は LIAN LI が製造・販売しています。
    仕様●CPUクーラークリアランス:マックス55mm●GPUの長さのクリアランス:マックス322mm●ファンサポート:トップ:2x120mm材質(外装)アルミニウム、(内部フレーム)SPCC質量(kg)2.92容量(L)11電源SFX/SFX-L対応保証期間1年ケーブル【ライザーケーブル】PCIe 5.0寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)326×140×244I/Oポート1×USB 3.0 TYPE-A、1×USB 3.1 TYPE-C、1×マイク、1×HD オーディオ対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数3対応ラジエター(搭載可能)240mm×1※厚さ制限55mm以下(ファン含む)(トップ)ドライブベイ2.5インチSSD×1取付ファン(搭載可能)120mmファン×2(トップ)
関連キーワード
PCパーツカテゴリ