カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • LIAN LI
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • HARWIN(28)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • KSフィルター(6)
  • omron(オムロン)(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(2)
  • SMC(3)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • コガネイ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • ニッタン(NITTAN)(6)
  • ノーブランド(9)
  • ピーコック(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 椿本チエイン(4)
  • 萩原(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc3l」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 リバース LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 リバース

    LIAN LI
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL FLEX 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーに加え、ファン中央部にアルミニウムプレートをあしらった120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがPCシステムを印象的に演出します。 デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備えており、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑えながら、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)消費電力(W)7.45回転数(min-1[r.p.m])350~2000ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.13ノイズレベル最大31 dBAファン120×124.5×28mmLED使用数(個)ファン1基のLED搭載数:52最大風量(CFM)65動作電圧(V)DC5~DC12
  • LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120

    LIAN LI
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL FLEX 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーに加え、ファン中央部にアルミニウムプレートをあしらった120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがPCシステムを印象的に演出します。 デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備えており、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑えながら、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)消費電力(W)7.45回転数(min-1[r.p.m])350~2000ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.5ノイズレベル最大29 dBAファン120×124.5×28mmLED使用数(個)ファン1基のLED搭載数:52最大風量(CFM)66.5動作電圧(V)DC5~DC12
  • LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120

    LIAN LI
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN CL FLEX 120」は、ファンブレードと両サイドのストリップを個別に制御できるデュアルゾーンRGBライティング構造を搭載した120mm ARGBケースファンです。 ファンブレードとフレーム側面を個別制御できるデュアルゾーンRGBライティングにより、多彩なライティング演出を実現。 システム全体に立体感と統一感をもたらします。 ビルドスタイルに合わせて多彩なライティングを演出できるほか、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.52セット数ファン数:1ノイズレベル最大29.8 dBAファン120×124×28mmLED使用数(個)ファン1基のLED搭載数:24最大風量(CFM)77.34動作電圧(V)DC6~DC13.2消費電力(A)0.39(4.68W)
  • LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 リバース LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 リバース

    LIAN LI
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN CL FLEX 120」は、ファンブレードと両サイドのストリップを個別に制御できるデュアルゾーンRGBライティング構造を搭載した120mm ARGBケースファンです。 ファンブレードとフレーム側面を個別制御できるデュアルゾーンRGBライティングにより、多彩なライティング演出を実現。 システム全体に立体感と統一感をもたらします。 ビルドスタイルに合わせて多彩なライティングを演出できるほか、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.38セット数ファン数:1ノイズレベル最大30.8 dBAファン120×124×28mmLED使用数(個)ファン1基のLED搭載数:24最大風量(CFM)72.73動作電圧(V)DC6~DC13.2消費電力(A)0.39(4.68W)
  • LianLi リアンリ O11 Vision-M 9.2インチ 液晶キット LIAN LI

    LianLi リアンリ O11 Vision-M 9.2インチ 液晶キット

    LIAN LI
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    「O11 Vision-M 9.2インチ液晶キット」は、発売済みのO11 Vision-Mをお使いのユーザーに向けた注目のアップグレードオプションです。 ケース本体を買い替えることなく、O11 Vision-M Digitalと同様の液晶表示機能を追加でき、既存のビルドに新たな表現力と実用性をプラスします。 システム情報、温度モニタリング、画像、動画をケース内に表示し、見せるPCビルドをより印象的に演出。 1920×462ピクセル、60Hz、500ニトの表示性能により、コンテンツを鮮明に表示。 L-Connect 3により、表示内容を直感的にカスタマイズ可能。 大型GPUに対応するアンチサグブラケットを標準装備。 9.2インチ液晶キットにより、発売済みのO11 Vision-Mも手軽に液晶搭載仕様へアップグレード。
    寸法(mm)(D)394×(W)110×(H)88質量(kg)1.4定格電圧(V)5ディスプレイデジタルスクリーンあり解像度1920×462pixel保証期間1年LCD仕様IPS液晶明るさ500nits入力電力(W)3.8ディスプレイサイズ(目安)9.2インチリフレッシュレート(Hz)60
  • Lian Li リアンリ EDGE Hub ADV LIAN LI

    Lian Li リアンリ EDGE Hub ADV

    LIAN LI
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    「EDGE Hub ADV」は、USBデバイスやファンの接続・管理機能を拡張する着脱式USB&ファンハブです。 デュアルチップ・アーキテクチャ、最適化されたUSB階層構造、L-Connect 3との連携により、ファンやUSBデバイスの高度な管理を実現します。 GPUコネクタの温度監視、カスタマイズ可能なアラート、自動保護機能などにより、ハイエンドなPCビルドにさらなる安心感をもたらします。 本製品はLian Li社の「EDGE Platinum V2 1350W」に標準搭載されるほか、ハブ単体でも販売されるため、他のPSUを使用するユーザーにもご利用いただけます。
  • Lian Li リアンリ EDGE Platinum V2 1000W with EDGE Hub V2 80PLUS TITANIUM認証電源 LIAN LI

    Lian Li リアンリ EDGE Platinum V2 1000W with EDGE Hub V2 80PLUS TITANIUM認証電源

    LIAN LI
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    「EDGE Platinum V2」は、Lian Li社独自の革新的なL字型デザインを採用した80 PLUS Platinum認証フルモジュラーATX電源です。 同社の「O11」シリーズをはじめとするデュアルチャンバー構造のPCケースでは、電源をセカンドチャンバーに垂直配置した際に各コネクタが外側を向くため、ケーブルへのアクセス性が向上。 配線作業を容易にし、すっきりと整理されたシステムを構築できます。 さらに、低負荷時のファン動作を抑えるセミファンレス機能や着脱式ダストフィルターを備え、ファンの累積動作時間が360時間に達すると内部LEDが赤色に点灯してクリーニング時期を知らせます。 ラインナップは1350W、1200W、1000Wの3モデルで、それぞれブラック/ホワイトの2色を用意しています。 「EDGE Platinum V2」は、独自のL字型デザインと高度なUSB・ファン管理機能を融合し、ハイエンドPCの構築性、メンテナンス性、信頼性を高いレベルで実現した次世代電源ユニットです。
  • Lian Li リアンリ EDGE Platinum V2 1350W with EDGE Hub ADV 80PLUS TITANIUM認証電源 LIAN LI

    Lian Li リアンリ EDGE Platinum V2 1350W with EDGE Hub ADV 80PLUS TITANIUM認証電源

    LIAN LI
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    「EDGE Platinum V2」は、Lian Li社独自の革新的なL字型デザインを採用した80 PLUS Platinum認証フルモジュラーATX電源です。 同社の「O11」シリーズをはじめとするデュアルチャンバー構造のPCケースでは、電源をセカンドチャンバーに垂直配置した際に各コネクタが外側を向くため、ケーブルへのアクセス性が向上。 配線作業を容易にし、すっきりと整理されたシステムを構築できます。 さらに、低負荷時のファン動作を抑えるセミファンレス機能や着脱式ダストフィルターを備え、ファンの累積動作時間が360時間に達すると内部LEDが赤色に点灯してクリーニング時期を知らせます。 ラインナップは1350W、1200W、1000Wの3モデルで、それぞれブラック/ホワイトの2色を用意しています。 「EDGE Platinum V2」は、独自のL字型デザインと高度なUSB・ファン管理機能を融合し、ハイエンドPCの構築性、メンテナンス性、信頼性を高いレベルで実現した次世代電源ユニットです。
  • Lian Li リアンリ EDGE Platinum V2 1200W with EDGE Hub V2 80PLUS TITANIUM認証電源 LIAN LI

    Lian Li リアンリ EDGE Platinum V2 1200W with EDGE Hub V2 80PLUS TITANIUM認証電源

    LIAN LI
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    「EDGE Platinum V2」は、Lian Li社独自の革新的なL字型デザインを採用した80 PLUS Platinum認証フルモジュラーATX電源です。 同社の「O11」シリーズをはじめとするデュアルチャンバー構造のPCケースでは、電源をセカンドチャンバーに垂直配置した際に各コネクタが外側を向くため、ケーブルへのアクセス性が向上。 配線作業を容易にし、すっきりと整理されたシステムを構築できます。 さらに、低負荷時のファン動作を抑えるセミファンレス機能や着脱式ダストフィルターを備え、ファンの累積動作時間が360時間に達すると内部LEDが赤色に点灯してクリーニング時期を知らせます。 ラインナップは1350W、1200W、1000Wの3モデルで、それぞれブラック/ホワイトの2色を用意しています。 「EDGE Platinum V2」は、独自のL字型デザインと高度なUSB・ファン管理機能を融合し、ハイエンドPCの構築性、メンテナンス性、信頼性を高いレベルで実現した次世代電源ユニットです。
PCパーツカテゴリ