カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LIAN LI
  • アイリスオーヤマ(10)
  • キッツエスシーティー(4)
  • ケナメタル(2)
  • 日東工業(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • BULGIN(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • イスカル(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンドビック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホンダ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • カネミツ(1)
  • nana(東洋印刷)(1)
  • ラトックシステム(1)
  • Arduino(1)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scl12」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 120mmリバースケースファンセット LIAN LI

    120mmリバースケースファンセット

    LIAN LI
    11,323税込12,455
    1個
    6日以内出荷
    デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスリバースファンのセットです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
    セット内容本体×3、取付ネジ、レシーバー、コントローラー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル30.8最大風量(CFM)72.3最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
  • 120mmリバースケースファン LIAN LI

    120mmリバースケースファン

    LIAN LI
    3,589税込3,948
    1個
    6日以内出荷
    デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスリバースファンです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
    セット内容本体、取付ネジ、レシーバー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル30.8最大風量(CFM)72.3最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
PCパーツカテゴリ