カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • オフィスサプライ(1)
  • 測定・測量用品(162)
  • 作業工具/電動・空圧工具(3)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • STS
  • モノタロウ(5,956)
  • ホンダ(546,385)
  • MAZDA(マツダ)(216,646)
  • SMC(201,371)
  • トヨタ(140,151)
  • ミツビシ(138,072)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
  • ニッサン(87,706)
  • エスコ(69,956)
  • スズキ(67,812)
  • BIGM(丸山製作所)(66,086)
  • スバル(50,632)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,811)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,212)
  • RS PRO(34,728)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,621)
  • Panasonic(パナソニック)(30,014)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(103)
  • 以上(116)
  • 以上(119)
  • 以上(123)
価格
  • 1,500円以下(24,217)
  • 1,500-10,000円(66,644)
  • 10,000-50,000円(69,097)
  • 50,000-100,000円(29,035)
  • 100,000円以上(36,635)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,674件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水準器 RS-40B ベルト式 STS

    水準器 RS-40B ベルト式

    STS(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。
    用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。仕様マルチタイプベルト式トラスコ品番246-5515質量(g)55感度40’/2mm
  • アルミスタッフ STS

    アルミスタッフ

    STS(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
    用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。付属品収納ナイロン袋幅(mm)50
  • デジタル水平器 STS

    デジタル水平器

    STS(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
  • レーザ用エレベーター三脚 EL-CM STS

    レーザ用エレベーター三脚 EL-CM

    STS(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
    用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。トラスコ品番327-4080質量(kg)0.97ねじ径5/8インチ使用高さ(mm)470~1230
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • 反射シート「ひかる君」 STS

    反射シート「ひかる君」

    STS(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
    寸法(mm)53×53寸法(縦×横)(mm)53×53測定範囲(m)約5~100
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 測量用明示板 STS

    測量用明示板

    STS(2件のレビュー)
    839税込923
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    視認性が高いカラフルなポイント明示板です。
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • ミニエレベーター三脚 STS

    ミニエレベーター三脚

    STS(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
    付属品ナイロン袋材質アルミ合金ねじ径5/8インチ
  • デジタルウォーキングメジャー STS

    デジタルウォーキングメジャー

    STS(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
    用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等車輪径(Φmm)160電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
  • オートレベル STS

    オートレベル

    STS(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
    質量(kg)1.3最短合焦距離30cm円形気泡管感度(mm)10'/2自動補正機構±15'防水性IP55相当
  • 測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm STS

    測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm

    STS(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番246-5698全長(mm)1700質量(kg)4.2ねじ径(mm)35縮長(mm)1030定芯桿35mm脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70脚頭形状平面
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • デジタルウォーキングメジャー STS

    デジタルウォーキングメジャー

    STS(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
    用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。仕様防塵防水IP54相当トラスコ品番385-7263全長(mm)725~1017質量(kg)1.1測定範囲5cm~99999.9m車輪径(Φmm)190電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)表示桁数6測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
  • ライト付点検ミラー STS

    ライト付点検ミラー

    STS(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    ライト付なので暗いところでも対応できます。 取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。 クリアに見える高級ミラーを採用しています。
    用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • マグネットクランプ STS

    マグネットクランプ

    STS
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
    用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • デジタル壁裏センサー STS

    デジタル壁裏センサー

    STS
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    壁内の見えない部材を探し出します。 金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。 部材の中心を簡単探知! 壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
    用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付にトラスコ品番836-9088セット内容本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池寸法(mm)146×26×68質量(g)167(電池含む)使用温度範囲(℃)約-10~50電源積層乾電池(9V)×1オートパワーオフ有(無探知状態または最後に操作後約5分)保管温度(℃)約-20~70探知物検出深度(mm)(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • アルミ製三脚 STS

    アルミ製三脚

    STS(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
    トラスコ品番327-4128材質アルミ合金全長(mm)1735質量(kg)4.2縮長(mm)1040定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45脚頭形状球面
  • I型BOX水平器 STS

    I型BOX水平器

    STS(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。 両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。 腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。 変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。 気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
    材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • 測量用ネイル STS

    測量用ネイル

    STS(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で耐久性を誇り、コンクリート道・舗装道・砂利等様々な現場でご利用いただけます
  • グリーンマーキングレーザ STS

    グリーンマーキングレーザ

    STS(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • 反射シート「ひかる君」RF-36 STS

    反射シート「ひかる君」RF-36

    STS
    5,998税込6,598
    1シート(36枚)
    当日出荷
    トラスコ品番807-2454質量(g)27タイプ粘着式寸法(縦×横)(mm)36×36測定範囲(m)約5~100
  • アルミ短三脚 STS

    アルミ短三脚

    STS
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。 角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
    用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに材質アルミ合金
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • キーホルダー型水平器 STS

    キーホルダー型水平器

    STS(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。
    用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
  • 精密ピンポール用石突 STS

    精密ピンポール用石突

    STS(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールステンレス製 お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突) プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
    用途プリズム用ピンポールの石突に。材質ステンレスねじ径(Φmm)(上部)6
  • 反射シート「ひかる君」MRF-36 STS

    反射シート「ひかる君」MRF-36

    STS
    3,598税込3,958
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。 ●繰返し使用できます。 ●横断測量などに最適です。
    用途測量に。トラスコ品番807-2489寸法(mm)36×36質量(g)34測定範囲(m)5~約50
  • アルミ製三脚 STS

    アルミ製三脚

    STS(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
    材質アルミ合金定芯桿5/8インチ
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 排水勾配計 STS

    排水勾配計

    STS
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。
    用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)30高さ(mm)53精度±1.50mm/m=0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • アルミロッド用クロス金具 SN-K2 STS

    アルミロッド用クロス金具 SN-K2

    STS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ロッド用クロス金具です。
    トラスコ品番706-8149幅(mm)68厚さ(mm)26全長(mm)64
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • 受光器スライド式スケール棒 STS

    受光器スライド式スケール棒

    STS(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
    用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
...