カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(8)
    • スタッフ・ポール(1)
    • 水平器・水準器・墨出器(4)
    • その他測量用品(3)
絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(1)
  • マイゾックス(44)
  • タジマツール(TJMデザイン)(26)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • Velbon(ベルボン)(2)
  • ツチノ(4)
  • 大平産業(13)
  • サンワサプライ(1)
  • CAPTAIN STAG(18)
  • 瀬川商店(12)
  • TOKIWA STYLE(9)
  • エスコ(8)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • ハクバ写真産業(4)
  • 豊通オールライフ(4)
  • FOTOPRO(3)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](3)
  • 田辺プレス(3)
  • IFOOTAGE(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「石突」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ピンポール用石突 STS精密ピンポール用石突STS(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製 お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突) プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
用途プリズム用ピンポールの石突に。材質ステンレスねじ径(Φmm)(上部)6
目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」 STS目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」STS(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛付だからプリズム高が一目でわかります。 110gの超軽量設計。 特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的トラスコ品番807-2483セット内容ケース材質本体:アルミ、石突部:ステンレス質量(g)110
精密木脚 STS精密木脚STS
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
・精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用・温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
用途精密測量に最適付属品本体/脚頭カバー/六角レンチ全長(mm)1805質量(kg)6.4色(本体)ブラック/イエロー全縮(mm)1090脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/63脚頭形状平面
スキャナー用エレベーター三脚 STSスキャナー用エレベーター三脚STS
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
・開脚角度が大きく抜群の安定感・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)
用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適・レーザー墨出器にも使用可能全長(mm)1650質量(kg)2.9接続ねじ5/8インチ最大積載量(kg)20使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675全縮(mm)835昇降幅(mm)265径(mm)脚頭形状:平面Φ69
レーザ用エレベーター三脚 EL-CL STSレーザ用エレベーター三脚 EL-CLSTS
9,998税込10,998
1個
当日出荷
2WAY石突 地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途墨出し用エレベーター三脚 各種墨出し、設備工事での位置決めに全長(mm)1735全縮(mm)595仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mmトラスコ品番472-2868質量(kg)1.6
精密木脚 STS精密木脚STS
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長1790mm質量(kg)7.8内径(Φmm)脚頭:68外径(Φmm)脚頭:160全縮(mm)1100脚頭形状平面
エレベーター三脚 STSエレベーター三脚STS
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)1560質量(kg)6接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)925昇降幅(mm)エレベーター:300脚頭形状平面
エレベーター三脚 ロング STSエレベーター三脚 ロングSTS
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)3180質量(kg)8接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)1325昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560脚頭形状平面