カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- STS
- Texas Instruments(39)
- SMC(33)
- EKチェーン(11)
- onsemi(11)
- イトーキ(3)
- 日東工器(2)
- 日本ファイリング(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JAPPY(1)
- 三桂製作所(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- スミ(1)
- mizuno(ミズノ)(1)
- Rancho(1)
- ブランドをもっと見る
「74ls」の検索結果

電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器
STS¥199,800税込¥219,7801台当日出荷微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。仕様【回転微動装置】有セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書質量(kg)1.65(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)寸法(Φ×高さH)(mm)100×220精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m線幅(mm)1.5/5m対応【受光器】付属の専用受光器連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±2°制動方式電子整準方式回転機構360°防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)照射ラインフルライン