カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- STS
- 日本オイルポンプ(3)
- SONIC(ソニック)[文具](2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Eurotherm(1)
- 岩崎製作所(1)
「LVH」の検索結果
特価

縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10
STS¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。付属品レーザーレベル、受光器、リモコントラスコ品番456-6106質量(kg)2電源単2アルカリ乾電池×4本(付属)精度±10秒保護等級IP66相当自動補正範囲±5°縦(mm)188横(mm)178