カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(5)
絞り込み
ブランド
  • STS
  • ABB(6)
  • AMPHENOL(10)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • Dell Technologies(7)
  • KEMET(6)
  • NORCOMP(7)
  • SIEMENS(16)
  • SMC(20)
  • TRACO POWER(11)
  • ぺんてる(アストラム)(5)
  • エスコ(5)
  • コガネイ(6)
  • スバル(17)
  • テンパール工業(5)
  • 三菱電機(37)
  • 富士電機(23)
  • 日伸理化(35)
  • 東邦歯科産業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-37」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR仕様自動補正範囲(°):±3電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部(三脚)カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%縦(mm)101横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格(レーザー)クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン4H動作温度範囲(℃)-10~+45
  • グリーンレーザー墨出器 セット STS

    グリーンレーザー墨出器 セット

    STS
    ¥82,980税込¥91,278
    1セット
    4日以内出荷
    グリーンレーザー墨出器SCAR-205G×2台のセット品です。業界最小、最軽量クラスのレーザー墨出器。専用回転台座 標準装備 専用の360度回転台座を標準装備。専用地墨プレート 標準装備 地墨点、あるいは地墨線に合わせて使用可能です。(合わせは目安です)。ハーネスへの取付も可能 小型・軽量なので、持ち運びにとても便利です。ハーネスへの取付ができ、簡単に着脱が可能です。専用ハードケースに2台収納可能
    付属品・本体SCAR-205G(2台)・専用本体収納ケース SC-SR・専用回転台座 TB-SR205・専用地墨プレート LP-SR205・リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR・リチウムイオンバッテリーケース CASE-37LSR・USBケーブル USB2C (USB Type C)・USB-ACアダプター SAC-10W・専用ハードケース HC-SR205・取扱説明書サイズ三脚取付部:カメラ用1/4インチ質量(g)173使用温度範囲(℃)-10~+45電源リチウムイオンバッテリー制御方式磁気制動方式本体寸法(mm)Φ36×115精度±1mm/5m線幅(mm)1.5/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用連続使用時間受光器モード/約8時間、高輝度モード/約4時間機能自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザーモード切替2モード 受光器(通常)、高輝度自動補正範囲±3°充電時間約2時間到達距離(m)屋外最大:約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能IP54相当光出力2.5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)警告傾斜:有 レーザー光点滅
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー 2個標準付属。Type-C充電対応。照射ラインメモリ機能搭載。自動補正OFF機能搭載
    付属品・本体・USB-ACアダプター SAC-10S・専用ハードケース HCGRN・USBケーブル USB2C (Type-C)・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LGN×2個仕様【パルス幅/周波数】50μs/10kHz±10%(通常モード)30μs/10kHz±10%(省エネモード)、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)サイズ三脚取付部:5/8インチ使用温度範囲(℃)-10~ +40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)AC100(付属のUSB-ACアダプター使用)USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平・垂直±1mm/10m、鉛直±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー)650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±3゜制動方式磁気制動方式回転機構本体:360°到達距離(m)屋外最大:約30(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2警告傾斜:有 補正範囲外時ブザー音、電池残量:有 電池残量表示LED
  • グリーンレーザー墨出器 セット STS

    グリーンレーザー墨出器 セット

    STS
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    7日以内出荷
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    7日以内出荷
    付属品・本体・USB-ACアダプター SAC-10S・専用ハードケース HCGRN・USBケーブル USB2C (Type-C)・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LGN×2個仕様【パルス幅/周波数】50μs/10kHz±10%(通常モード)30μs/10kHz±10%(省エネモード)、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)サイズ三脚取付部:5/8インチ使用温度範囲(℃)-10~ +40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)AC100(付属のUSB-ACアダプター使用)USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平・垂直±1mm/10m、鉛直±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー)650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±3゜制動方式磁気制動方式回転機構本体:360°到達距離(m)屋外最大:約30(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2警告傾斜:有 補正範囲外時ブザー音、電池残量:有 電池残量表示LED