カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- STS
- モノタロウ(3)
- Laserliner(レーザーライナー)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ブロードウォッチ(2)
- EARTH MAN(1)
- シンワ測定(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- SMT(1)
- ダークホース(1)
- MCO(1)
- エンリス商事(1)
「depstech ds450」の検索結果
特価

先端可動式工業用内視鏡
STS¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷目の届きにくい場所の点検や観察に寸法(mm)225×130×42使用温度範囲(℃)0~+60先端側視ミラー、(可動範囲)180°電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAhケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)70機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)照明高輝度白色LED(光量調整可能)解像度854×480ピクセル保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)充電時間(時間)(バッテリー)2.5撮像素子CMOSセンサー画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶画素数90万画素使用湿度範囲(%RH)15~85