カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- STS
- SHIFT(1)
- 日本電磁測器(1)
- スバル(10)
- 長野計器(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- brembo(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- コガネイ(1)
- 理研コランダム(1)
- プロト(1)
- NTB(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- AFAM(アファム)(1)
「gv400」の検索結果

電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440 (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨)
STS¥23,980税込¥26,3781台当日出荷グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番160-7753適合機種ELG-400、GVシリーズ厚さ(mm)19質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)保護等級IP56相当縦(mm)150横(mm)52受光精度15m以内±0.5mm