カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • STS
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • CKD(6)
  • イスカル(5)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • EPSON(3)
  • SMC(2)
  • 三菱ケミカルインフラテック(2)
  • バウヒュッテ(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • 象印マホービン(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • TOTO(1)
  • 武蔵エンジニアリング(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • 生興(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-10c」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンレーザー墨出器 セット STS

    グリーンレーザー墨出器 セット

    STS
    82,980税込91,278
    1セット
    4日以内出荷
    グリーンレーザー墨出器SCAR-205G×2台のセット品です。業界最小、最軽量クラスのレーザー墨出器。専用回転台座 標準装備 専用の360度回転台座を標準装備。専用地墨プレート 標準装備 地墨点、あるいは地墨線に合わせて使用可能です。(合わせは目安です)。ハーネスへの取付も可能 小型・軽量なので、持ち運びにとても便利です。ハーネスへの取付ができ、簡単に着脱が可能です。専用ハードケースに2台収納可能
    付属品・本体SCAR-205G(2台)・専用本体収納ケース SC-SR・専用回転台座 TB-SR205・専用地墨プレート LP-SR205・リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR・リチウムイオンバッテリーケース CASE-37LSR・USBケーブル USB2C (USB Type C)・USB-ACアダプター SAC-10W・専用ハードケース HC-SR205・取扱説明書サイズ三脚取付部:カメラ用1/4インチ質量(g)173使用温度範囲(℃)-10~+45電源リチウムイオンバッテリー制御方式磁気制動方式本体寸法(mm)Φ36×115精度±1mm/5m線幅(mm)1.5/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用連続使用時間受光器モード/約8時間、高輝度モード/約4時間機能自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザーモード切替2モード 受光器(通常)、高輝度自動補正範囲±3°充電時間約2時間到達距離(m)屋外最大:約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能IP54相当光出力2.5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)警告傾斜:有 レーザー光点滅
  • グリーンレーザー墨出器 セット STS

    グリーンレーザー墨出器 セット

    STS
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷