カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • STS
  • StarTech.com(7)
  • エレコム(5)
  • 変換名人(3)
  • タイムリー(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 協和ハーモネット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microusb l字」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンレーザー墨出器 STSグリーンレーザー墨出器STS
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書光源515nm±2% 緑色半導体レーザー光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m自動補正範囲±3°警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅制動方式磁気電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)連続使用時間(時間)約7使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ対応【受光器】オプションのSS-30G使用電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(mm)69×53×88質量(g)290(電池含む)仕様【自動補正OFF機能】有照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨