カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- STS
- モノタロウ(3)
- 浦谷商事(5)
- TRUSCO(3)
- SK(新潟精機)(1)
- 日東工器(1)
- WEN(1)
- 東京彫刻工業(1)
「patmark」の検索結果

マーキングレーザ
STS(3件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。用途作業工程の位置決め。付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°