カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(1)
  • sita(サイタ)(5)
  • サンドビック(3)
  • CKD(3)
  • Arduino(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーム電機(2)
  • ムラテックKDS(2)
  • タンガロイ(2)
  • 日東工業(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ワルター(2)
  • nana(東洋印刷)(2)
  • ラトックシステム(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • イスカル(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ケナメタル(1)
  • コガネイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scl-2」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子セオドライト STS

    電子セオドライト

    STS
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    5日以内出荷
    自動補正機構搭載で安定した。高精度測定が可能
    付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書)全長(mm)155質量(kg)4.8(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示5″/10″(選択可)倍率30倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m有効径(Φmm)対物:45表示部正反両側 LCDドットマトリックス連続使用時間約40時間光源635nm 赤色半導体レーザー充電時間約7時間読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備像正像分解力3.5″最短合焦距離1.3m防塵防水性能IP54相当整準台シフティング式視野1° 30'(26mm/1000m)レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可)気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mmスタジア乗数100スタジア加数0補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′バックライト液晶:有 (OFF選択可)機械高さ(mm)229mm読取方式アブソリュートエンコーダー方式
  • 電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器 STS

    電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器

    STS
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
    仕様【回転微動装置】有セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書質量(kg)1.65(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)寸法(Φ×高さH)(mm)100×220精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m線幅(mm)1.5/5m対応【受光器】付属の専用受光器連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±2°制動方式電子整準方式回転機構360°防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)照射ラインフルライン