カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • 理研計器(10)
  • タンガロイ(8)
  • SPARKFUN(8)
  • sita(サイタ)(5)
  • サンドビック(3)
  • CKD(3)
  • 日東工業(3)
  • Arduino(3)
  • オーム電機(2)
  • ムラテックKDS(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • ワルター(2)
  • nana(東洋印刷)(2)
  • ラトックシステム(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scl2」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子セオドライト STS電子セオドライトSTS
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
自動補正機構搭載で安定した。高精度測定が可能
付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書)全長(mm)155質量(kg)4.8(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示5″/10″(選択可)倍率30倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m有効径(Φmm)対物:45表示部正反両側 LCDドットマトリックス連続使用時間約40時間光源635nm 赤色半導体レーザー充電時間約7時間読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備正像分解力3.5″最短合焦距離1.3m防塵防水性能IP54相当整準台シフティング式視野1° 30'(26mm/1000m)レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可)気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mmスタジア乗数100スタジア加数0補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′バックライト液晶:有 (OFF選択可)機械高さ(mm)229mm読取方式アブソリュートエンコーダー方式
ノンプリズムトータルステーション STSノンプリズムトータルステーションSTS
669,800税込736,780
1台ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア)全長(mm)155使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能倍率30倍精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m表示パネル:正反両側有効径(Φmm)対物:45連続使用時間約12時間光源635nm 赤色半導体レーザーインターフェースRS232C / USB TypeA充電時間約7時間電池充電式Li-ion電池 2個標準装備表示器LCDドットマトリックス(バックライト付)正像分解力3.5″最短合焦距離1.6m防塵防水性能IP54相当視野1° 30'内部メモリー約50000点レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFFと20分の選択)気泡管棒状:30”/2mm外部メモリーUSB 2G~32Gキーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー言語表示日本語円形気泡管8’/2mm補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′読取方式アブソリュートエンコーダー方式
電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器 STS電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器STS
199,800税込219,780
1台
当日出荷
微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m自動補正範囲±2°警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅制動方式電子整準方式回転機構360°電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ対応【受光器】付属の専用受光器電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(Φ×高さH)(mm)100×220質量(kg)1.65(電池含む)仕様【回転微動装置】有照射ラインフルライン