カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測量用三脚(1)
絞り込み
ブランド
- STS
- SLIK(スリック)(80)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- トヨタ(5)
- MICHELIN(ミシュラン)(4)
- リオン(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- SPARKFUN(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- brembo(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- Simex(1)
「slik」の検索結果
特価

スキャナー用エレベーター三脚
STS¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷・開脚角度が大きく抜群の安定感。・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)。・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能。・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能。・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載。・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適。・レーザー墨出器にも使用可能全長(mm)1650質量(kg)2.9接続ねじ5/8インチ最大積載量(kg)20使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675全縮(mm)835昇降幅(mm)265径(mm)脚頭形状:平面Φ69