カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(3)
  • MCO(1)
  • SMT(1)
  • Teslong(3)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • エンリス商事(1)
  • シンワ測定(2)
  • スリーアールソリューション(1)
  • ブロードウォッチ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teslong td500」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先端可動式工業用内視鏡 STS

    先端可動式工業用内視鏡

    STS
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷
    目の届きにくい場所の点検や観察に
    寸法(mm)225×130×42使用温度範囲(℃)0~+60先端側視ミラー、(可動範囲)180°電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAhケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)70機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)照明高輝度白色LED(光量調整可能)解像度854×480ピクセル保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)充電時間(時間)(バッテリー)2.5撮像素子CMOSセンサー画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶画素数90万画素使用湿度範囲(%RH)15~85
光学測定器カテゴリ